CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC Serisi, Setuskur Rakorlar
stil | Model | Uzunluk | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Vida Boyutu | Tip | Kama Genişliği | Malzeme | Maks. RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RC-037-S | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | Tek Parça Set Vidası | - | Paslanmaz çelik | 3500 | €40.64 | |
B | RC-037-S-KW | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | Kama Kanallı Tek Parça Vida Seti | 3 / 32 " | Paslanmaz çelik | 3500 | €81.53 | |
C | RC-037-KW | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | Kama Kanallı Tek Parça Vida Seti | 3 / 32 " | Çelik | 3500 | €42.29 | |
C | RC-050-KW | 1" | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı | 1 / 8 " | Çelik | 1800 | €30.90 | |
D | RC-037-A | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | Tek Parça Set Vidası | - | Alüminyum | 3500 | €24.36 | |
A | RC-050-S | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | Tek Parça Set Vidası | - | Paslanmaz çelik | 3500 | €53.27 | |
D | RC-050-A | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | Tek Parça Set Vidası | - | Alüminyum | 3500 | €26.01 | |
C | RC-075-KW | 1.5 " | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı | 3 / 16 " | Çelik | 1800 | €40.41 | |
B | RC-050-S-KW | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 3/16" | Kama Kanallı Tek Parça Vida Seti | 1 / 8 " | Paslanmaz çelik | 3500 | €77.48 | |
E | RC-050 | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | Tek Parça Set Vidası | - | Çelik | 3500 | €23.07 | |
C | RC-062-KW | 1.25 " | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı | 3 / 16 " | Çelik | 1800 | €38.71 | |
F | RC-025 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız | - | Çelik | 1800 | €19.15 | |
A | RC-075-S | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | Tek Parça Set Vidası | - | Paslanmaz çelik | 3500 | €98.00 | |
C | RC-100-KW | 2" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı | 3 / 16 " | Çelik | 1800 | €67.21 | |
B | RC-075-S-KW | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 1/4" | Kama Kanallı Tek Parça Vida Seti | 3 / 16 " | Paslanmaz çelik | 3500 | €137.29 | |
E | RC-075 | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | Tek Parça Set Vidası | - | Çelik | 3500 | €35.83 | |
A | RC-062-S | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | Tek Parça Set Vidası | - | Paslanmaz çelik | 3500 | €77.11 | |
B | RC-062-S-KW | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 1/4" | Kama Kanallı Tek Parça Vida Seti | 3 / 16 " | Paslanmaz çelik | 3500 | €114.38 | |
D | RC-075-A | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | Tek Parça Set Vidası | - | Alüminyum | 3500 | €39.87 | |
E | RC-062 | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | Tek Parça Set Vidası | - | Çelik | 3500 | €30.74 | |
D | RC-062-A | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | Tek Parça Set Vidası | - | Alüminyum | 3500 | €36.24 | |
C | RC-150-KW | 2.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 1/2" | Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı | 3 / 8 " | Çelik | 1800 | €186.27 | |
A | RC-100-S | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | Tek Parça Set Vidası | - | Paslanmaz çelik | 1800 | €166.07 | |
E | RC-100 | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | Tek Parça Set Vidası | - | Çelik | 1800 | €52.33 | |
B | RC-100-S-KW | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 3/8" | Kama Kanallı Tek Parça Vida Seti | 1 / 4 " | Paslanmaz çelik | 1800 | €233.17 | |
D | RC-025-A | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | Tek Parça Set Vidası | - | Alüminyum | 3500 | €19.41 | |
A | RC-025-S | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | Tek Parça Set Vidası | - | Paslanmaz çelik | 3500 | €33.74 | |
F | RC-037 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız | - | Çelik | 1800 | €21.75 | |
D | RC-125-A | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 1/2" | Tek Parça Set Vidası | - | Alüminyum | 1800 | €83.34 | |
A | RC-125-S | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 1/2" | Tek Parça Set Vidası | - | Paslanmaz çelik | 1800 | €280.27 | |
B | RC-125-S-KW | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 3/8" | Kama Kanallı Tek Parça Vida Seti | 1 / 4 " | Paslanmaz çelik | 1800 | €379.72 | |
E | RC-125 | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 1/2" | Tek Parça Set Vidası | - | Çelik | 1800 | €78.67 | |
E | RC-150 | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 1/2" | Tek Parça Set Vidası | - | Çelik | 1800 | €181.70 | |
A | RC-150-S | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 1/2" | Tek Parça Set Vidası | - | Paslanmaz çelik | 1800 | €468.52 | |
B | RC-150-S-KW | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 3/8" | Kama Kanallı Tek Parça Vida Seti | 3 / 8 " | Paslanmaz çelik | 1800 | €513.38 |
RC Serisi, Set Vidalı Kaplinler
Climax Metal Ürünleri RC Serisi set vidalı kaplinler, iki mili birleştirmek için idealdir ve güvenli bir bağlantı sağlar. Bu kaplinler, güç aktarım sistemleri, konveyör bantları ve endüstriyel makineler gibi endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için çelik / paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu vidalı kaplinler maksimum 350 RPM hız ve 41 ila 750 lb-inç tork çıkışı sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Oda Klima Motorları
- Küpeşte Parantezleri
- Tıbbi Dolaplar
- Elektrostatik Hava Filtreleri
- Vakum Basınç Anahtarları
- Malzeme Asansörleri
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Su Kalitesi ve Arıtma
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- Döner Pompalar
- PLATO İpucu Temizleme Süngeri
- KISSLER & CO Tek Kollu Kartuş
- FALLTECH Şok Emici Tie-Back Lanyard
- DIXON Kombinasyon Nipeller
- DIXON Geri Yüksükler
- APOLLO VALVES 111T Serisi Yükselen Milli NPT Sürgülü Vanalar
- EATON Kompakt Devre Kesici Açma Üniteleri, E2R Pano
- MONSTER Alet Boşlukları
- VESTIL CST-F40-SI Serisi Premium Ağır Hizmet Poliüretan Tekerler
- BALDOR / DODGE SCED, Pilotlu Flanş, Bilyalı Rulmanlar