Climax Metal Products Sd-016016-04nl | 39al80 Zımpara Tamburu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ SD-016016-04NL Zımpara Tamburu 1 İnç Çap 1 İnç Genişlik 15000 rpm Kauçuk | AH8WXK 39AL80

CLIMAX METAL PRODUCTS SD-016016-04NL Zımpara Tamburu 1 İnç Çap 1 İnç Genişlik 15000 rpm Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8WXK Modeli: SD-016016-04NLÇapraz Referans: 39AL80

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€5.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara Tamburu
Çap1"
MalzemeKauçuk
Maks. RPM15,000
Şaft Boyutu1 / 4 "
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8467990190
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapMaks. RPMŞaft BoyutugenişlikÜcret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ SD-008008-04QL Zımpara Tamburu 1/2 İnç Çap 1/2 İnç Genişlik 30000 rpm | AH8WXG 39AL76 SD-008008-04QL1 / 2 "30,0001 / 8 "1 / 2 "€7.76
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ SD-012016-04NL Zımpara Tamburu 3/4 İnç Çap 1 İnç Genişlik 19000 rpm | AH8WXH 39AL78 SD-012016-04NL3 / 4 "19,0001 / 4 "1"€4.53
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ SD-012032-04QL Zımpara Tamburu 3/4 İnç Çap 2 İnç Genişlik 9000 rpm | AH8WXJ 39AL79 SD-012032-04QL3 / 4 "90001 / 4 "2"€9.82
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ SD-016016-04QL Zımpara Tamburu 1 İnç Çap 1 İnç Genişlik 15000 rpm | AH8WXL 39AL81 SD-016016-04QL1"15,0001 / 4 "1"€7.60
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ SD-016032-04QL Zımpara Tamburu 1 İnç Çap 2 İnç Genişlik 8000 rpm | AH8WXM 39AL82 SD-016032-04QL1"80001 / 4 "2"€9.52
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ SD-032032-04NL Zımpara Tamburu 2 İnç Çap 2 İnç Genişlik 6000 rpm | AH8WXN 39AL83 SD-032032-04NL2"60001 / 4 "2"€12.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS SD-016016-04NL Zımpara Tamburu 1 İnç Çap 1 İnç Genişlik 15000 rpm Kauçuk
€5.54 / Adet