Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COLUMBUS MCKINNON 33101 Kaldırma Halkası 180 Pivot 8000 Lb. Yük Kapasitesi | AE2XTH 4ZW79

COLUMBUS MCKINNON 33101 Kaldırma Halkası 180 Pivot 8000 Lb. Yük Kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2XTH Model: 33101Çapraz Referans: 4ZW79
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
€283.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
Kefalet Dia.1"
Boyut B5-7 / 64 "
Boyut C1-13 / 64 "
Boyut e7 / 8-9
Boyut F3-21 / 64 "
Kurulum Torku160 ft.-lb.
Montaj StiliVidalı
Pivot180 Dereceleri
Dönme Açısı360 Dereceleri
Konu Boyutu7 / 8-9
Çalışma yükü sınırı8000 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.29
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut BBoyut CBoyut eBoyut FKonu BoyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
COLUMBUS MCKINNON 33312 Kaldırma Halkası 180 Pivot 1000 Lb. Yük Kapasitesi | AD9DYL 4R968 333122-19 / 64 "9 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 lb€106.40
COLUMBUS MCKINNON 33106 Kaldırma Halkası 180 Pivot 10000 Lb. Yük Kapasitesi | AD9DYN 4R970 331065-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 Lbs.€287.63
COLUMBUS MCKINNON 33515 Kaldırma Halkası 180 Pivot 2500 Yük Yük Kapasitesi | AD9DYZ 4R982 335153.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb€121.13
COLUMBUS MCKINNON 33516 Kaldırma Halkası 180 Pivot 2500 Yük Yük Kapasitesi | AD9DZB 4R984 335163.5 "1.25 "1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb€123.82
COLUMBUS MCKINNON 33614 Kaldırma Halkası 180 Pivot 4000 Lb. Yük Kapasitesi | AD9DZC 4R986 336143.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 Lbs.€123.89
COLUMBUS MCKINNON 33714 Kaldırma Halkası 180 Pivot 5000 Lb. Yük Kapasitesi | AD9DZE 4R990 337143.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 Lbs.€125.23
COLUMBUS MCKINNON 33102 Kaldırma Halkası 180 Pivot 7000 Lb. Yük Kapasitesi | AE2XTJ 4ZW80 331025-7 / 64 "1-13 / 64 "3 / 4-103-37 / 64 "3 / 4-107000 Lbs.€307.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COLUMBUS MCKINNON 33101 Kaldırma Halkası 180 Pivot 8000 Lb. Yük Kapasitesi
€283.51 / Adet