Daha Soğuk Ürünler Apcd13004sh | Bağlayıcı İtmeli Asetal Beyaz | 23mg91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ APCD13004SH Bağlayıcı İtmeli Asetal Beyaz | AF7XPP 23MG91

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD13004SH Manşon İtmeli Asetal Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7XPP Modeli: APCD13004SHÇapraz Referans: 23MG91
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
€21.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoğaltıcı
Vücut Çapı1.3 "
gövde Malzemesiasetal
RenkBeyaz
Bağlantı TürüPTF
Kaplin Boyutu1 / 4 "
uzunluk1.94 "
Maks. Basınç120 psi
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Dia İçinde Tüp.11 / 64 "
Dış Çap Tüp.1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3917400090

Ürün Detayı:

  • Düz Geçiş / Kapatma (Kapatma)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuDia İçinde Tüp.Dış Çap Tüp.Ücret
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ APCD10004 Bağlayıcı İtmeli Asetal Beyaz | AF7XPM 23MG89 APCD100040.93 "Mnpt1.4 "1 / 4-18--€13.10
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ APCD10006 Bağlayıcı İtmeli Asetal Beyaz | AF7XPN 23MG90 APCD100060.93 "Mnpt1.4 "3 / 8-18--€13.41
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ APCD13006SH Bağlayıcı İtmeli Asetal Beyaz | AF7XPQ 23MG92 APCD13006SH1.3 "PTF2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "€22.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD13004SH Manşon İtmeli Asetal Beyaz
€21.03 / Adet