Daha Soğuk Ürünler Apcd10004 | Bağlayıcı İtmeli Asetal Beyaz | 23mg89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD10004 Manşon İtmeli Asetal Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7XPM Modeli: APCD10004Çapraz Referans: 23MG89
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
€13.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoğaltıcı
Vücut Çapı0.93 "
gövde Malzemesiasetal
RenkBeyaz
Bağlantı TürüMnpt
Kaplin Boyutu1 / 4 "
uzunluk1.4 "
Maks. Basınç120 psi
Boru Boyutu1 / 4-18
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
UPC465003484378

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3917400090

Ürün Detayı:

  • Düz Geçiş / Kapatma (Kapatma)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuDia İçinde Tüp.Dış Çap Tüp.Ücret
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ APCD10006 Bağlayıcı İtmeli Asetal Beyaz | AF7XPN 23MG90 APCD100060.93 "Mnpt1.4 "3 / 8-18--€13.41
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ APCD13004SH Bağlayıcı İtmeli Asetal Beyaz | AF7XPP 23MG91 APCD13004SH1.3 "PTF1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "€21.03
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ APCD13006SH Bağlayıcı İtmeli Asetal Beyaz | AF7XPQ 23MG92 APCD13006SH1.3 "PTF2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "€22.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD10004 Manşon İtmeli Asetal Beyaz
€13.10 / Adet