Daha Soğuk Ürünler Plcd13006 | Hat İçi Bağlayıcı Asetal Kapatma Ptf 1/4 | 2ydd5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD13006 Hat İçi Bağlayıcı Asetal Kapatma Ptf 1/4 | AC4AUP 2YDD5

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLCD13006 Inline Kuplör Asetal Kapatma Ptf 1/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AUP Modeli: PLCD13006Çapraz Referans: 2YDD5
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
€32.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoğaltıcı
Vücut Çapı0.93 "
gövde Malzemesiasetal
RenkBeyaz
Bağlantı TürüPTF
Kaplin Boyutu1 / 4 "
uzunluk1.95 "
Maks. Basınç120 psi
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Dia İçinde Tüp.1 / 4 "
Dış Çap Tüp.3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Düz Geçiş / Kapatma (Kapatma)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap Tüp.Vücut ÇapıRenkBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuSıcaklık. menzilDia İçinde Tüp.Ücret
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD10004 Hat İçi Bağlayıcı Asetal Kapatma Mnpt | AC4AUJ 2YDC9 PLCD10004-0.89 "BeyazMnpt1.17 "1 / 4 "-40 Derece ila 180 Derece F-€25.19
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD10006 Hat İçi Bağlayıcı Asetal Kapatma Mnpt | AC4AUK 2YDD1 PLCD10006-1.01 "BeyazMnpt1.15 "3 / 8 "-40 Derece ila 180 Derece F-€21.75
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD12004 Panel Montaj Bağlayıcı Asetal Kapatma Ptf | AC4AUL 2YDD2 PLCD120041 / 4 "1.01 "BeyazPTF1.87 "--40 Derece ila 180 Derece F11 / 64 "€45.92
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD12006 Panel Montaj Bağlayıcı Asetal Kapatma Ptf | AC4AUM 2YDD3 PLCD120063 / 8 "1.01 "BeyazPTF1.95 "--40 Derece ila 180 Derece F1 / 4 "€41.74
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD13004 Hat İçi Bağlayıcı Asetal Kapatma Ptf 0.17 | AC4AUN 2YDD4 PLCD130041 / 4 "0.93 "BeyazPTF1.82 "--40 Derece ila 180 Derece F11 / 64 "€31.82
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD16004 Panel Montaj Bağlayıcı Asetal Kapatma | AC4AUQ 2YDD6 PLCD16004-1.01 "BeyazDikenli1.95 "--40 Derece ila 180 Derece F1 / 4 "€43.33
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD16005 Panel Montaj Bağlayıcı Asetal Kapatma | AC4AUR 2YDD7 PLCD16005-1.01 "BeyazDikenli1.95 "--40 Derece ila 180 Derece F5 / 16 "€43.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLCD13006 Inline Kuplör Asetal Kapatma Ptf 1/4
€32.83 / Adet