STAFFORD MFG 31SM005 Mil Bileziği, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 5mm Çap, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 5 mm |
sınıf | 304 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 16 mm |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | M3 x 0.5 x 8 mm |
Tip | ekonomi |
genişlik | 9mm |
Menşe Ülkesi | Çin |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
31S002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40x3/8 | 0.250 " | €3.30 | TEKLİF TALEBİ
|
31S003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €3.40 | TEKLİF TALEBİ
|
31S004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €3.21 | TEKLİF TALEBİ
|
31S005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €3.21 | TEKLİF TALEBİ
|
31S006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32x3/8 | 0.344 " | €4.14 | TEKLİF TALEBİ
|
31S007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €4.30 | TEKLİF TALEBİ
|
31S008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | €4.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00