Daha Soğuk Ürünler Plcd16006 | Panel Montajlı Bağlayıcı Asetal Kapatma | 2ydd8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD16006 Panel Montaj Bağlayıcı Asetal Kapatma | AC4AUT 2YDD8

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLCD16006 Panel Montajlı Kuplör Asetal Kapatma

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AUT Modeli: PLCD16006Çapraz Referans: 2YDD8
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
€38.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoğaltıcı
Vücut Çapı1.01 "
gövde Malzemesiasetal
RenkBeyaz
Bağlantı TürüDikenli
Kaplin Boyutu1 / 4 "
uzunluk1.95 "
Maks. Basınç120 psi
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Dia İçinde Tüp.3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Düz Geçiş / Kapatma (Kapatma)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap Tüp.Vücut ÇapıRenkBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuSıcaklık. menzilDia İçinde Tüp.Ücret
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD10004 Hat İçi Bağlayıcı Asetal Kapatma Mnpt | AC4AUJ 2YDC9 PLCD10004-0.89 "BeyazMnpt1.17 "1 / 4 "-40 Derece ila 180 Derece F-€22.73
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD10006 Hat İçi Bağlayıcı Asetal Kapatma Mnpt | AC4AUK 2YDD1 PLCD10006-1.01 "BeyazMnpt1.15 "3 / 8 "-40 Derece ila 180 Derece F-€20.42
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD12004 Panel Montaj Bağlayıcı Asetal Kapatma Ptf | AC4AUL 2YDD2 PLCD120041 / 4 "1.01 "BeyazPTF1.87 "--40 Derece ila 180 Derece F11 / 64 "€44.76
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD12006 Panel Montaj Bağlayıcı Asetal Kapatma Ptf | AC4AUM 2YDD3 PLCD120063 / 8 "1.01 "BeyazPTF1.95 "--40 Derece ila 180 Derece F1 / 4 "€37.67
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD13004 Hat İçi Bağlayıcı Asetal Kapatma Ptf 0.17 | AC4AUN 2YDD4 PLCD130041 / 4 "0.93 "BeyazPTF1.82 "--40 Derece ila 180 Derece F11 / 64 "€28.72
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD13006 Hat İçi Bağlayıcı Asetal Kapatma Ptf 1/4 | AC4AUP 2YDD5 PLCD130063 / 8 "0.93 "BeyazPTF1.95 "--40 Derece ila 180 Derece F1 / 4 "€29.16
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PLCD16004 Panel Montaj Bağlayıcı Asetal Kapatma | AC4AUQ 2YDD6 PLCD16004-1.01 "BeyazDikenli1.95 "--40 Derece ila 180 Derece F1 / 4 "€39.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLCD16006 Panel Montajlı Kuplör Asetal Kapatma
€38.31 / Adet