Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PMCD1204 Valfli Gövde, Asetal Kapatma PTF | AC4AWW 2YDK3

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD1204 Valfli Gövde, Asetal Kapatma PTF

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4AWW Modeli: PMCD1204Çapraz Referans: 2YDK3
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
€31.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoğaltıcı
Vücut Çapı0.79 "
gövde Malzemesiasetal
RenkBeyaz
Bağlantı TürüPTF
Kaplin Boyutu1 / 8 "
uzunluk1.72 "
Maks. Basınç120 psi
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Dia İçinde Tüp.11 / 64 "
Dış Çap Tüp.1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Panel montajlı kuplör, gaz dedektörleri, tıbbi cihazlar, kimyasal analizörler, optik inceleme ekipmanları, mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve halı temizleyiciler ile kullanım için idealdir
  • Tek elle bağlantı ve bağlantı kesme işlemleri için entegre terminallere ve kimyasal direnç için gama sterilizasyonunu kolaylaştıran polipropilen yapıya sahiptir
  • Daha az sızıntı noktası, daha kısa montajlar ve daha hızlı kurulumlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuSıcaklık. menzilDia İçinde Tüp.Ücret
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PMCD1002 Hat İçi Bağlayıcı Asetal Kapatma Mnpt | AC4AWU 2YDK1 PMCD1002BeyazMnpt1"1 / 8 "-40 Derece ila 180 Derece F-€32.04
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PMCD1004 Hat İçi Bağlayıcı Asetal Kapatma Mnpt | AC4AWV 2YDK2 PMCD1004BeyazMnpt1.1 "1 / 4 "-40 Derece ila 180 Derece F-€21.33
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PMCD1304 Hat İçi Bağlayıcı Asetal Kapatma Ptf 0.17 | AC4AWX 2YDK4 PMCD1304BeyazPTF1.75 "--40 Derece ila 180 Derece F11 / 64 "€24.44
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PMCD1601 Panel Montaj Bağlayıcı Asetal Kapatma | AC4AWY 2YDK5 PMCD1601BeyazDikenli1.4 "--40 Derece ila 180 Derece F1 / 16 "€33.25
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PMCD1602 Panel Montaj Bağlayıcı Asetal Kapatma | AC4AWZ 2YDK6 PMCD1602BeyazDikenli1.65 "--40 Derece ila 180 Derece F1 / 8 "€31.57
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PMCD1603 Panel Montaj Bağlayıcı Asetal Kapatma | AC4AXA 2YDK7 PMCD1603BeyazDikenli1.85 "--40 Derece ila 180 Derece F3 / 16 "€33.77
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ PMCD1604 Panel Montaj Bağlayıcı Asetal Kapatma | AC4AXB 2YDK8 PMCD1604BeyazDikenli1.85 "--40 Derece ila 180 Derece F1 / 4 "€30.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD1204 Valfli Gövde, Asetal Kapatma PTF
€31.00 / Adet