Colson 5.00006.455 Koşul | Tekerlek 410 Lb 6 Dia. X 2 İnç | 20:16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COLSON 5.00006.455 COND Küçük Tekerlek 410 Lb 6 Çap x 2 İnç | AF6YCH 20:16

COLSON 5.00006.455 COND Küçük Tekerlek 410 Lb 6 Çap x 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6YCH Model: 5.00006.455 KOŞULÇapraz Referans: 20PM16
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
€121.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek
Delik Dia.1 / 2 "
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePolipropilen
Durometre75 Sahil A
Dingil Uyar1 / 2 "
Hub Uzunluğu2.437 "
Hub Genişliği2-7 / 16 "
Yük katsayısı410 lb
İşaretleme olmayanEvet
DayanıklıSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit
Anahtar BurçDahil Değil
Sıcaklık. menzil-45 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8302200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıDelik Dia.Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıİşaretleme olmayanAnahtar BurçSıcaklık. menzilTekerlek RulmanlarıTekerlek RengiÜcret
COLSON 2006000613HG Küçük Tekerlek 250 Lb. 6 D x 1-1 / 4 İnç | AC2PEP 2LU45 2006000613HG250 lb3 / 8 "1000 ila 2999 lb.Yok hayırDahil-45 Derece ila 525 Derece FPTFESiyah€14.79
COLSON 2.00003.445 COND Tekerlek 225 Lb 3-1/2 Çap x 1-1/4 İnç | AF6YCC 20PM11 2.00003.445 KOŞUL225 lb3 / 8 "1000 ila 2999 lb.EvetDahil Değil-45 Derece ila 180 Derece FHassas BilyalıGri€33.89
COLSON 2.00004.445 COND Tekerlek 250 Lb 4 Çap x 1-1/4 İnç | AF6YCD 20PM12 2.00004.445 KOŞUL250 lb3 / 8 "1000 ila 2999 lb.EvetDahil Değil-45 Derece ila 180 Derece FHassas BilyalıGri€36.84
COLSON 2.00005.445 COND Tekerlek 250 Lb 5 Çap x 1-1/4 İnç | AF6YCE 20:13 2.00005.445 KOŞUL250 lb3 / 8 "1000 ila 2999 lb.EvetDahil Değil-45 Derece ila 180 Derece FHassas BilyalıGri€49.73
COLSON 5.00004.455 COND Küçük Tekerlek 300 Lb 4 Çap x 2 İnç | AF6YCF 20:14 5.00004.455 KOŞUL300 lb1 / 2 "300 ila 999 lb.EvetDahil Değil-45 Derece ila 180 Derece FHassas BilyalıGri€75.21
COLSON 5.00005.455 COND Küçük Tekerlek 325 Lb 5 Çap x 2 İnç | AF6YCG 20PM15 5.00005.455 KOŞUL325 lb1 / 2 "300 ila 999 lb.EvetDahil Değil-45 Derece ila 180 Derece FHassas BilyalıGri€107.85
COLSON 5.00008.455 COND Küçük Tekerlek 500 Lb 8 Çap x 2 İnç | AF6YCJ 20:17 5.00008.455 KOŞUL500 lb1 / 2 "300 ila 999 lb.EvetDahil Değil-45 Derece ila 180 Derece FHassas BilyalıGri€158.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COLSON 5.00006.455 COND Küçük Tekerlek 410 Lb 6 Çap x 2 İnç
€121.59 / Adet