AIRMASTER FAN UP Serisi Doğrudan Tahrikli Upblast Pervaneli Çatı Vantilatörleri
stil | Model | Temel Boyut | boyutlar | Akış hızı | HP | Pervane Çapı. | hız | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30400 | 33x 2-1 / 2 " | 33 " | 3853 | 1/2 | 18 " | 1750 rpm | 230 / 460 VAC | €2,686.47 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30250 | 33x 2-1 / 2 " | 33 " | 3853 | 1/2 | 18 " | 1750 rpm | 115 / 230 VAC | €2,734.58 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30410 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 4495 | 1/3 | 24 " | 1150 Rpm | 230 / 460 VAC | €4,420.69 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30270 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6847 | 1 | 24 " | 1750 rpm | 115 / 230 VAC | €3,082.04 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30420 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6847 | 1 | 24 " | 1750 rpm | 230 / 460 VAC | €3,090.44 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30260 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 4495 | 1/3 | 24 " | 1150 Rpm | 115 / 230 VAC | €3,228.65 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30440 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 14910 | 2 | 30 " | 1750 rpm | 230 / 460 VAC | €4,018.25 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30430 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9802 | 3/4 | 30 " | 1150 Rpm | 230 / 460 VAC | €3,996.11 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30280 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9802 | 3/4 | 30 " | 1150 Rpm | 115 / 230 VAC | €2,973.60 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30460 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 15500 | 3 | 36 " | 1750 rpm | 230 / 460 VAC | €4,933.09 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30450 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 10194 | 1 | 36 " | 1150 Rpm | 230 / 460 VAC | €4,684.91 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30490 | 57x 2-1 / 2 " | 57 " | 26150 | 5 | 42 " | 1150 Rpm | 230 / 460 VAC | €6,613.85 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30480 | 57x 2-1 / 2 " | 57 " | 17618 | 2 | 42 " | 1150 Rpm | 230 / 460 VAC | €6,565.75 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30470 | 57x 2-1 / 2 " | 57 " | 14640 | 1 | 42 " | 850 rpm | 230 / 460 VAC | €6,555.05 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30500 | 63x 2-1 / 2 " | 63 " | 21840 | 2 | 48 " | 850 rpm | 230 / 460 VAC | €8,396.95 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30510 | 63x 2-1 / 2 " | 63 " | 29500 | 5 | 48 " | 1150 Rpm | 230 / 460 VAC | €8,477.89 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 30520 | 75x 2-1 / 2 " | 75 " | 32200 | 3 | 60 " | 850 rpm | 230 / 460 VAC | €10,359.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Halı Tack Şeritleri ve Kenar Çubukları
- Halojen Kaçak Dedektörü Aksesuarları
- Lastik Dengeleme Boncukları
- Boya Penetranları ve Muayene Kitleri
- Siyah Boru Nipel Çeşitleri
- Vinil
- Ekipman
- Tanımlama Ürünleri
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- HVAC Test Cihazları
- AMERICRAFT MANUFACTURING Deklanşör, Manuel Kumandalı
- ANVIL Uzun Yaylı Sıkma Somunları
- EATON Temas Kolları
- MARTIN SPROCKET Dipçik B Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 25 Zincir Numarası
- MAGLINER Çanta
- SIGNODE Kemerler
- GENERAC Geri Tepme Başlatıcı Tertibatları
- EDWARDS MFG 20 Ton Dükkan Presi
- ULTRATECH Ultra Dökülen Paletler, Yuvalanabilir
- ELKAY kapaklar