Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL C8054-KD-14A Disk Kam Kilidi Nikel Anahtar Farklı | AE3PKF 5EKW1

COMPX NATIONAL C8054-KD-14A Disk Kam Kilidi Nikel Anahtar Farklı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PKF Modeli: C8054-KD-14AÇapraz Referans: 5EKW1
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
€14.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk Tumbler Kam Kilidi
Kam Uzunluğu (In.)1 1/8, 1 1/2
Kam Genişliği (In.)5/8
BitişParlak Nikel
Kapı Kalınlığı İçin5 / 8 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar NumarasıKD
Anahtar TürüFarklı
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)15 / 16, 9 / 32
Montaj Deliği Çapı3 / 4 "
Pin Sayısı5
Dengelemek11/32, 0 "
Dönüş Yönünün Kilidini AçYa da
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)90

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8301300060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı Kalınlığı İçinAnahtar TürüÜcret
COMPX NATIONAL C8051-KD-14A Disk Kam Kilidi Nikel Anahtar Farklı | AE3PHU 5EKP5 C8051-KD-14A1 / 8 "Farklı€14.39
COMPX NATIONAL C8051-MKKD-14A Disk Kam Kilidi Nikel Master Anahtarlı | AE3PJB 5EKR4 C8051-MKKD-14A1 / 8 "Master Anahtarlı, Farklı€13.34
COMPX NATIONAL C8052-KD-14A Disk Kam Kilidi Nikel Anahtar Farklı | AE3PJF 5EKR9 C8052-KD-14A15 / 64 "Farklı€13.98
COMPX NATIONAL C8052-MKKD-14A Disk Kam Kilidi Nikel Master Anahtarlı | AE3PJM 5EKT8 C8052-MKKD-14A15 / 64 "Master Anahtarlı, Farklı€20.58
COMPX NATIONAL C8053-KD-14A Disk Kam Kilidi Nikel Anahtar Farklı | AE3PJP 5EKU3 C8053-KD-14A7 / 8 "Farklı€14.99
COMPX NATIONAL C8053-MKKD-14A Disk Kam Kilidi Nikel Master Anahtarlı | AE3PJY 5EKV2 C8053-MKKD-14A7 / 8 "Master Anahtarlı, Farklı€20.58
COMPX NATIONAL C8054-MKKD-14A Disk Kam Kilidi Nikel Master Anahtarlı | AE3PKQ 5EKX0 C8054-MKKD-14A5 / 8 "Master Anahtarlı, Farklı€21.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL C8054-KD-14A Disk Kam Kilidi Nikel Anahtar Farklı
€14.91 / Adet