Compx International C8154-915-26d | Tumbler Knob Lock Dull Chrm 4 Pin | 4tyj5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Tumbler Topuz Kilidi Mat Krom 4 Pin | AD9PQK 4TYJ5

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Tumbler Topuz Kilidi Mat Krom 4 Pin

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PQK Modeli: C8154-915-26DÇapraz Referans: 4TYJ5
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
€129.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kamera kilidi
Kam Uzunluğu (In.)1-7 / 16
Kam Genişliği (In.)1/2
Bitişmat krom (26D)
Kapı Kalınlığı İçin1 / 8 "
Baş Dia.1-1 / 16 "
Anahtar Numarası915
Anahtar TürüHem Anahtarlı
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)0
Montaj Deliği Çapı3 / 4 "
Pin Sayısı4
Dengelemek0"
Dönüş Yönünün Kilidini AçCCW
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)90

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişKapı Kalınlığı İçinAnahtar NumarasıMontaj Deliği ÇapıPin SayısıÜcret
COMPX NATIONAL C8732 Pin Tumbler Kilidi Parlak Nikel | AD7BVK 4DEF5 C8732Parlak Nikel1 / 16 "İki Anahtar, Montaj Klipsi ve Kam Kilitleme SomunuÇift D deliği - 635 x 760 "5€18.26
COMPX NATIONAL C9100 Pin Tumbler Kilidi Parlak Nikel | AD7BVL 4DEF7 C9100Parlak Nikel1 / 16 "İki Anahtar, Montaj Klipsi ve Kam Kilitleme SomunuÇift D deliği - 635 x 760 "5€33.81
COMPX NATIONAL C9200 Pin Tumbler Kilidi Parlak Nikel | AD7BVM 4DEF8 C9200Parlak Nikel1 / 16 "İki Anahtar, Montaj Klipsi ve Kam Kilitleme SomunuÇift D deliği - 635 x 760 "5€34.62
COMPX NATIONAL MFWLT078-KD Kilitleme Başparmak Dönüşlü Kam Kilidi | AD8PLL 4LHR3 MFWLT078-KD-----€24.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Tumbler Topuz Kilidi Mat Krom 4 Pin
€129.41 / Adet