Compx Uluslararası C8732 | Pin Tumbler Kilidi Parlak Nikel | 4def5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL C8732 Pin Tumbler Kilidi Parlak Nikel | AD7BVK 4DEF5

COMPX NATIONAL C8732 Pin Tumbler Kilit Parlak Nikel

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7BVK Modeli: C8732Çapraz Referans: 4DEF5
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
€18.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kamera kilidi
BitişParlak Nikel
Kapı Kalınlığı İçin1 / 16 "
Anahtar Numarasıİki Anahtar, Montaj Klipsi ve Kam Kilitleme Somunu
Montaj Deliği ÇapıÇift D deliği - 635 x 760 "
Pin Sayısı5
TipPimli Tambur Kilidi
Dönüş Yönünün Kilidini AçSağ
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)90

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişKapı Kalınlığı İçinAnahtar NumarasıMontaj Deliği ÇapıPin SayısıÜcret
COMPX NATIONAL C9100 Pin Tumbler Kilidi Parlak Nikel | AD7BVL 4DEF7 C9100Parlak Nikel1 / 16 "İki Anahtar, Montaj Klipsi ve Kam Kilitleme SomunuÇift D deliği - 635 x 760 "5€33.81
COMPX NATIONAL C9200 Pin Tumbler Kilidi Parlak Nikel | AD7BVM 4DEF8 C9200Parlak Nikel1 / 16 "İki Anahtar, Montaj Klipsi ve Kam Kilitleme SomunuÇift D deliği - 635 x 760 "5€34.62
COMPX NATIONAL MFWLT078-KD Kilitleme Başparmak Dönüşlü Kam Kilidi | AD8PLL 4LHR3 MFWLT078-KD-----€24.19
COMPX NATIONAL C8154-915-26D Tumbler Topuz Kilidi Mat Krom 4 Pin | AD9PQK 4TYJ5 C8154-915-26Dmat krom (26D)1 / 8 "9153 / 4 "4€129.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL C8732 Pin Tumbler Kilit Parlak Nikel
€18.26 / Adet