Compx International C8701-mkkd-14a | 4txv8 Metal Drawer Deadbolt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL C8701-MKKD-14A Disk Tumbler Cıvata Kilidi Brgtni Ana Anahtar | AD9PKQ 4TXV8

COMPX NATIONAL C8701-MKKD-14A Disc Tumbler Bolt Lock Brgtni Master Key

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PKQ Modeli: C8701-MKKD-14AÇapraz Referans: 4TXV8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€26.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metal Çekmece Sürgü
Kam Uzunluğu (In.)13/16
Kam Genişliği (In.)7/8
BitişParlak Nikel
Kapı Kalınlığı İçin1 / 4 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar NumarasıMKKD
Anahtar TürüFarklı
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)7/16
Montaj Deliği Çapı3 / 4 "
Pin Sayısı5
TipDiskli Bardak
Dönüş Yönünün Kilidini AçSağ
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)180

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar NumarasıÜcret
COMPX NATIONAL C8701-KD-14A Disk Tumbler Cıvata Kilidi Brgtni Anahtarlı Farklı | AD9PKN 4TXV6 C8701-KD-14AKD€22.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL C8701-MKKD-14A Disc Tumbler Bolt Lock Brgtni Master Key
€26.24 / Adet