Compx Uluslararası C8714 | Pimli Tumbler Kilidi 1 7/16 In. Parlak Nikel | 4dee1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL C8714 Pin Tumbler Kilidi 1 7/16 İnç Parlak Nikel | AD7BVG 4DEE1

COMPX NATIONAL C8714 Pin Tumbler Lock 1 7/16 İnç Parlak Nikel

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7BVG Modeli: C8714Çapraz Referans: 4DEE1
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
€17.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kamera kilidi
Kam Uzunluğu (In.)1-7 / 16
Kam Genişliği (In.)5/8
BitişParlak Nikel
Kapı Kalınlığı İçin1 / 4 "
Anahtar NumarasıSabit Kam, Yaylı Montaj Klipsi ve İki Anahtar
Montaj Deliği ÇapıÇift D deliği - 635 x 760 "
Pin Sayısı5
Dengelemek7 / 16 "
TipPimli Tambur Kilidi
Dönüş Yönünün Kilidini AçSol
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)90

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı Kalınlığı İçinAnahtar NumarasıDengelemekÜcret
COMPX NATIONAL C8710 Pin Tumbler Kilidi 1 7/32 İnç Parlak Nikel | AD7BVD 4DED5 C87101 / 16 "Sabit Kam, Yaylı Montaj Klipsi ve İki Anahtar7 / 8 "€17.57
COMPX NATIONAL C8713 Pin Tumbler Kilidi 1 3/32 İnç Parlak Nikel | AD7BVE 4DED8 C87137 / 64 "Sabit Kam, Yaylı Montaj Klipsi ve İki Anahtar9 / 32 "€14.42
COMPX NATIONAL C8715 Pimli Tumbler Kilidi 15/16 İnç Parlak Nikel | AD7BVF 4DED9 C87151 / 16 "Sabit Kam, Yaylı Montaj Klipsi ve İki Anahtar11 / 32 "€17.13
COMPX NATIONAL C8716 Pin Tumbler Kilidi 7/8 İnç Parlak Nikel | AD7BVH 4DEE2 C87165 / 32 "Sabit Kam, Yaylı Montaj Klipsi ve İki Anahtar5 / 32 "€16.84
COMPX NATIONAL C8735 Pimli Tumbler Kilidi 5/8 İnç Parlak Nikel | AD7BVJ 4DEF4 C87351 / 16 "Çıkarılabilir Düz Kam ve Ters Çevrilebilir Ofset Kamları (toplam 5), İki Anahtar, Montaj Klipsi, Kam Kilitleme Somunu-€25.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL C8714 Pin Tumbler Lock 1 7/16 İnç Parlak Nikel
€17.46 / Adet