Condor 20gy76 | Kanvas Eldiven Natural L Pr | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONDOR 20GY76 Kanvas Eldivenler Natural L PR | AG9GWT

CONDOR 20GY76 Kanvas Eldiven Natural L PR

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9GWT Modeli: 20GY76
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
€2.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanvas Eldivenler
Kaplama KapsamıHayır
Kaplama FinishHayır
Kaplama malzemesikaplanmamış
RenkDoğal (Madenden)
ManşetÖrgü Bilek
kesimClute
Kumaş Ağırlığı12 oz.
Parmak StiliTam Parmak
uzunluk10.5 "
Astar MalzemesiPolyester
MalzemePamuk polyester
bedenL
stilTuval
Başparmak StiliDüz
UPC190735893364

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)6.35
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeKaplama KapsamıKaplama malzemesiRenkManşetKumaş AğırlığıuzunlukAstar Malzemesipaket adetÜcret
CONDOR 2RA13 Eldiven Pamuk S Hi Görünürlük Kireç Yeşili Pr | AC3AZE 2RA13PamukNoktalı Avuç İçi ve İşaret ParmağıPVCYüksek Görünürlüklü Kireç YeşiliÖrgü8 oz.10 2 / 5 "Pamuk2€2.95
CONDOR 4NMU5 Kanvas Eldiven Pamuklu L Yüksek Görünürlük Yeşil Pr | AD8YUG 4NMU5Pamuk--Yüksek Görünürlük YeşilÖrgü9 oz.10.25 "Pamuk2€4.10
CONDOR 4NMU6 Kanvas Eldiven Pamuklu L Yüksek Görünürlük Turuncu Pr | AD8YUH 4NMU6Pamuk--Yüksek Görünürlüklü TuruncuÖrgü9 oz.10.25 "Pamuk2€1.10
CONDOR 4NMU7 Kanvas Eldiven Pamuk L Yüksek Görünürlük Sarı Pr | AD8YUJ 4NMU7Pamuk--Yüksek Görünürlüklü SarıÖrgü9 oz.10.25 "Pamuk2€4.10
CONDOR 20GY75 Kanvas Eldiven Natural L PR | AG9GWR 20GY75Pamuk polyesterHayırkaplanmamışDoğal (Madenden)Örgü Bilek8 oz.10.5 "Polyester2€2.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONDOR 20GY76 Kanvas Eldiven Natural L PR
€2.70 / paket