Square D Kal36200 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D KAL36200 Devre Kesici, Besleme, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V | AG8QXB

SQUARE D KAL36200 Devre Kesici, Beslemeli, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8QXB Modeli: KAL36200
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
€3,754.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi25kAIC @ 480V
Amper200A
çerçeve TipiKAL
Kutup sayısı3
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)26.67
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)18.03

Ürün Detayı:

  • Aşırı yük ve kısa devre koruması sağlamak için 200 A ve 600 VAC değerinde, termik-manyetik açma ünitesi ile tasarlanmış kalıplı muhafazalı devre kesici
  • 3 AWG - 3 kcmil bakır ve alüminyum tel boyutlarına uyum sağlamak için yük / hat pabucu terminallerine sahip 4 kutuplu ve 350 fazlı besleme konfigürasyonu
  • 1000 V'ta 2000 kA AIC derecesine sahip 25 ila 480 A arasında ayarlanabilir manyetik açma ayar aralığı
  • Pano kurulumları için ünite montaj stiliyle donatılmış HACR dereceli K-çerçevesi
  • UL listeli, CSA sertifikalı ve IEC dereceli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D KAL26100 Devre Kesici Besleme 100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V€2,300.75
SQUARE D KAL26125 Devre Kesici Besleme 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL26125125A2600V€2,300.75
KARE D KAL26150 Devre Kesici Beslemeli 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL26150150A2600V€2,300.75
KARE D KAL26175 Devre Kesici Besleme 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V€2,300.75
KARE D KAL26200 Devre Kesici Beslemeli 200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL26200200A2600V€2,300.75
SQUARE D KAL26225 Devre Kesici Besleme 225 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL26225225A2600V€2,300.75
KARE D KAL26250 Devre Kesici Besleme 250 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V€2,300.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D KAL36200 Devre Kesici, Beslemeli, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V
€3,754.58 / Adet