CONDOR 30LV61 Kapüşonlu Tulum Beyaz 2XL PK6
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapüşonlu Tulum |
Yaş Grubu | Yetişkin |
Ayak bileği Stili | Elastik |
Kapatma Tipi | Fermuar / Fırtına Kapağı |
Renk | Beyaz |
Manşet tarzı | Elastik |
Kumaş Ağırlığı | 4.3 oz. |
Göğüs Boyutuna Uyuyor | 58 "- 61-1 / 2" |
Cinsiyet | üniseks |
inseam | 29.75 " |
Malzeme | Kimyasal Gelişmiş |
Dikiş Stili | mühürlü |
beden | 2XL |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.94 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Dikiş Stili | Ayak bileği Stili | Kapatma Tipi | beden | Renk | Kumaş Ağırlığı | Göğüs Boyutuna Uyuyor | inseam | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30LU95 | mühürlü | Elastik | Fermuar / Fırtına Kapağı | 3XL | Sarı | 2.29 oz. | 62 "- 65-1 / 2" | 31 " | 6 | €198.96 | ||
30LV09 | bağlı | Ekli Çizmeler ile | Fermuar / Fırtına Kapağı | M | Sarı | 2.29 oz. | 45 "47 için" | 28 " | 12 | €202.66 | ||
30LV14 | bağlı | Ekli Çizmeler ile | Fermuar / Fırtına Kapağı | 4XL | Sarı | 2.29 oz. | 60 "64 için" | 32 " | 12 | €47.66 | ||
30LV21 | bağlı | Elastik | Fermuar / Fırtına Kapağı | M | Sarı | 2.29 oz. | 45 "47 için" | 28 " | 12 | €22.33 | ||
30LV26 | bağlı | Elastik | Fermuar / Fırtına Kapağı | 4XL | Sarı | 2.29 oz. | 60 "64 için" | 32 " | 12 | €24.40 | ||
30LV45 | gösterişli | Elastik | Fermuar / Fırtına Kapağı | M | Sarı | 2.29 oz. | 45 "47 için" | 28 " | 12 | €185.46 | ||
30LV49 | gösterişli | Elastik | Fermuar / Fırtına Kapağı | 3XL | Sarı | 2.29 oz. | 57 "59 için" | 31.5 " | 12 | €184.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00