Condor 31eg3ejx | Basınç Anahtarı 3pst 80/100 Psi | 3fwk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONDOR 31EG3EJX Basınç Anahtarı 3pst 80/100 Psi | AC9DUK 3FWK8

CONDOR 31EG3EJX Basınç Anahtarı 3pst 80/100 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9DUK Modeli: 31EG3EJXÇapraz Referans: 3FWK8
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
€194.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi30A
ActionStandart
Çalıştırma TipiDiyafram
Patlama basıncı580 psi
İletişim Formu3PST
Diferansiyel15 - 70 psi
Fabrika Açık / Kapalı Ayarı80 / 100 psi
HP @ 1 Faz - 120V1.5
HP @ 1 Faz - 230V3
HP @ 1 Faz - 240V3
IP Rating54
Manuel Anahtar İşlemiOtomatik / Kapalı / Sıfırla
NEMA Değerlendirmesi1
Aşırı yükleme koruması16 - 20A
FazTek
Bağlantı Noktası Türü4-Portlu (1) 3/8 "ve (3) 1/4" FNPT
Aralık45 - 160 psi
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 257 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Boşaltıcı (1/4 "Sıkıştırma)
  • Özellikler: 7.5 (11) kW Anahtarlama Kapasitesi, 35 Bar Maksimum Devre Dışı Bırakma Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFabrika Açık / Kapalı AyarıAC İletişim DerecesiActionHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 230VHP @ 1 Faz - 240VManuel Anahtar İşlemiBağlantı Noktası TürüÜcret
CONDOR MDR-F 2H-S UL Basınç Şalteri Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€190.37
CONDOR MDR-F 4H-S UL Basınç Anahtarı, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 / 40 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€193.70
CONDOR MDR-F 8H-S UL Basınç Şalteri Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€196.78
CONDOR MDR-F 10H-S UL Basınç Anahtarı Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€198.33
CONDOR MDR-F 16H-S UL Basınç Şalteri Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€212.70
CONDOR MDR-F 32H-S UL Basınç Şalteri Spdt 145 / 290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€235.29
CONDOR MDR-F 60HH-S UL Basınç Anahtarı Spdt 290 / 580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€279.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONDOR 31EG3EJX Basınç Anahtarı 3pst 80/100 Psi
€194.12 / Adet