Condor 31tgxxxx | Basınç Anahtarı 3pst 215/250 Psi | 3fwj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONDOR 31TGXXXX Basınç Anahtarı 3pst 215/250 Psi | AC9DTW 3FWJ4

CONDOR 31TGXXXX Basınç Anahtarı 3pst 215/250 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9DTW Modeli: 31TGXXXXÇapraz Referans: 3FWJ4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€99.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi30A
ActionStandart
Çalıştırma TipiDiyafram
Patlama basıncı870 psi
İletişim Formu3PST
Diferansiyel40 - 105 psi
Fabrika Açık / Kapalı Ayarı215 / 250 psi
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V5
HP @ 1 Faz - 240V5
HP @ 3 Faz - 230V7.5
HP @ 3 Faz - 240V7.5
HP @ 3 Faz - 460V15
HP @ 3 Faz - 480V15
IP Rating54
NEMA Değerlendirmesi1
FazTek / Üç
Bağlantı Noktası Türü4-Portlu (1) 3/8 "ve (3) 1/4" FNPT
Aralık60 - 360 psi
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 257 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Özellikler: 7.5 (11) kW Anahtarlama Kapasitesi, 35 Bar Maksimum Devre Dışı Bırakma Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 240VPatlama basıncıDiferansiyelHP @ 3 Faz - 460VHP @ 3 Faz - 480VManuel Anahtar İşlemiBağlantı Noktası TürüAralıkÜcret
CONDOR 31QG3EDX Basınç Şalteri 3pst 120/150 Psi | AC8HVN 3AFZ1 31QG3EDX1.5580 psi15 - 70 psi33Otomatik / Kapalı / Sıfırla4-Portlu (1) 3/8 "ve (3) 1/4" FNPT45 - 160 psi€194.12
CONDOR 31QG3EEX Basınç Şalteri 3pst 120/150 Psi | AC8HVP 3AFZ2 31QG3EEX3580 psi15 - 70 psi55Otomatik / Kapalı / Sıfırla4-Portlu (1) 3/8 "ve (3) 1/4" FNPT45 - 160 psi€194.12
CONDOR 31QG3EGX Basınç Şalteri 3pst 120/150 Psi | AC8HVQ 3AFZ3 31QG3EGX5580 psi15 - 70 psi1010Otomatik / Kapalı / Sıfırla4-Portlu (1) 3/8 "ve (3) 1/4" FNPT45 - 160 psi€206.17
CONDOR 31QG3ELX Basınç Şalteri 3pst 120/150 Psi | AC8HVT 3AFZ5 31QG3ELX7.5580 psi15 - 70 psi1515Otomatik / Kapalı / Sıfırla4-Portlu (1) 3/8 "ve (3) 1/4" FNPT45 - 160 psi€194.12
CONDOR 31KG3ENX Basınç Şalteri 3pst 140/175 Psi | AC8HVV 3AFZ7 31KG3ENX1580 psi30 - 110 psi22Otomatik / Kapalı / Sıfırla4-Portlu (1) 3/8 "ve (3) 1/4" FNPT60 - 232 psi€194.12
CONDOR 31KG3EDX Basınç Şalteri 3pst 140/175 Psi | AC8HVW 3AFZ8 31KG3EDX1.5580 psi30 - 110 psi33Otomatik / Kapalı / Sıfırla4-Portlu (1) 3/8 "ve (3) 1/4" FNPT60 - 232 psi€194.12
CONDOR 31KG3EEX Basınç Şalteri 3pst 140/175 Psi | AC8HVX 3AFZ9 31KG3EEX3580 psi30 - 110 psi55Otomatik / Kapalı / Sıfırla4-Portlu (1) 3/8 "ve (3) 1/4" FNPT60 - 232 psi€194.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONDOR 31TGXXXX Basınç Anahtarı 3pst 215/250 Psi
€99.66 / Adet