DAYTON Motor Montaj Kaideleri
stil | Model | Cıvata Ölçüsü | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2M512 | 1 / 2 " | 2" | 17.75 " | 15.125 " | €232.90 | |
A | 2M515 | 1 / 2 " | 2" | 19.75 " | 18.38 " | €258.90 | |
A | 2M514 | 1 / 2 " | 2" | 19.75 " | 16.875 " | €258.90 | |
A | 2M513 | 1 / 2 " | 2" | 17.75 " | 16.875 " | €236.89 | |
A | 2M525 | 3 / 4 " | 3" | 31.25 " | 35.125 " | €1,110.07 | |
A | 2M520 | 3 / 4 " | 3" | 28.75 " | 22.375 " | €743.79 | |
A | 2M521 | 3 / 4 " | 3" | 28.75 " | 23.88 " | €743.79 | |
A | 2M522 | 3 / 4 " | 3" | 31.25 " | 24.625 " | €1,003.00 | |
A | 2M523 | 3 / 4 " | 3" | 31.25 " | 26.62 " | €1,003.00 | |
A | 2M524 | 3 / 4 " | 3" | 31.25 " | 30.125 " | €1,074.26 | |
B | 3M281 | 3 / 8 " | 1.75 " | 15 " | 11 " | €136.76 | |
C | 3M279 | 3 / 8 " | 1.5 " | 12.75 " | 9.5 " | €96.47 | |
B | 3M282 | 3 / 8 " | 1.75 " | 15 " | 12.5 " | €120.99 | |
B | 3M280 | 3 / 8 " | 1.5 " | 12.75 " | 10.5 " | €89.79 | |
A | 2M519 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 21.5 " | €507.70 | |
A | 2M516 | 5 / 8 " | 2.5 " | 22.75 " | 19.25 " | €379.98 | |
A | 2M518 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 20.5 " | €507.70 | |
A | 2M517 | 5 / 8 " | 2.5 " | 22.75 " | 20.75 " | €401.44 | |
B | 3M277 | 5 / 16 " | 1.125 " | 10.5 " | 7.5 " | €71.07 | |
B | 3M276 | 5 / 16 " | 1.125 " | 10.625 " | 6.5 " | €53.47 | |
B | 3M278 | 5 / 16 " | 1.125 " | 10.5 " | 8.5 " | €69.26 |
Motor Montaj Tabanları
Dayton motor montaj tabanları, ağır motorları platformlara ve fabrika zeminlerine monte etmek için tasarlanmıştır. Bu çelik tabanlar, montajdan sonra uygun kayış gerginliğini elde etmek için montaj motorunu konumlandırmak için ayar mekanizmasına sahiptir. 10.5 - 31.25 inç uzunluklarda mevcut olan bu ayarlanabilir motor tabanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Acil Durum Aydınlatma Bataryaları
- Geçici Süzgeçler
- Açılan Silindirler
- El ve Parmak Koruyucuları
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Yangın koruması
- Özel Isıtıcılar
- FIMCO Taşıma Cıvatası 3/8 İnç
- INTERMATIC 120v Çıkış 12v'de Kapalı Trafo
- POSI LOCK Hidrolik Kafes
- BROAN NUTONE Ultra Pro Serisi, Tek Devirli Banyo Fanı
- ALLEGRO SAFETY Jet Fanlar
- HOFFMAN Proline Serisi Izgara Kayışlar
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü Pnömatik Diyafram Valfler, Spigot, EPDM O-Ring
- HUMBOLDT Silindir Kapak Kitleri
- MORSE DRUM Çıkartmaları
- BOSTON GEAR 32 Çap Hatveli Çelik Sertleştirilmemiş Solucanlar