CONDOR 35ZR56 Emici Çorap Yeşil 4 Galon PK4
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emici Çorap |
Yaş Grubu | Yetişkin |
Renk | Yeşil |
Çap | 3" |
Emilen Sıvılar | Kimyasal, Tehlikeli Madde |
Cinsiyet | üniseks |
uzunluk | 4ft. |
beden | 3 "48 x" |
Adet Başına Emilen Hacim. | 4 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.63 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Emilen Sıvılar | uzunluk | beden | Adet Başına Emilen Hacim. | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35ZR45 | Gri | Evrensel | 10ft. | 3 "x 10 ft. | 10 gal. | 4 | €90.58 | ||
35ZR46 | Gri | Evrensel | 10ft. | 3 "x 10 ft. | 30 gal. | 12 | €231.62 | ||
35ZR47 | Gri | Evrensel | 20ft. | 3 "x 20 ft. | 10 gal. | 2 | €84.30 | ||
35ZR48 | Gri | Evrensel | 4ft. | 3 "48 x" | 4 gal. | 4 | €42.16 | ||
35ZR49 | Gri | Evrensel | 4ft. | 3 "48 x" | 12 gal. | 12 | €88.16 | ||
35ZR50 | Gri | Evrensel | 4ft. | 3 "48 x" | 40 gal. | 40 | €192.64 | ||
35ZR53 | Yeşil | Kimyasal, Tehlikeli Madde | 10ft. | 3 "x 10 ft. | 10 gal. | 4 | €84.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00