EATON 90 Derece Dirsek Hidrolik Hortum Adaptörü
Eaton dirsekli hidrolik hortum adaptörleri, endüstriyel ortamlarda güvenilir ve emniyetli bir bağlantı için iki boru veya hortum arasına 90 derecelik açıyla hidrolik bağlantıya uygundur.
stil | Model | Bitiş | uzunluk | Erkek JIC Boyutu (inç) | Maks. Çalışma basıncı | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FF2035T2020S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 1.76 | - | 3600 | Erkek ORS | €141.46 | |
B | FF2032T2424S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 2.7 | - | 1000 | Erkek ORS | €190.12 | |
C | 2085-4-4'ler | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.09 " | - | 9500 PSI | Erkek NPT'den Erkek NPT'ye | €32.31 | |
C | 2085-8-8'ler | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.47 " | - | 6000 PSI | Erkek NPT'den Erkek NPT'ye | €20.42 | |
C | 2085-6-6'ler | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.22 " | - | 8000 PSI | Erkek NPT'den Erkek NPT'ye | €38.68 | |
D | 2062-4-8S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.2 " | 3 / 4-16 | 4500 PSI | Erkek ORB'den Erkek JIC'ye | €20.00 | |
C | 2085-12-12'ler | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.59 " | - | 5000 psi | Erkek NPT'den Erkek NPT'ye | €27.43 | |
D | 2062-6-10S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.54 " | 7 / 8-14 | 4000 PSI | Erkek ORB'den Erkek JIC'ye | €19.69 | |
C | 2085-16-16'ler | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.97 " | - | 4000 PSI | Erkek NPT'den Erkek NPT'ye | €47.84 | |
D | 2062-14-12S | Üç değerlikli Krom Çinko | 2" | 1-1 / 16-12 | 3000 psi | Erkek ORB'den Erkek JIC'ye | €42.16 | |
D | 2062-8-4S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.45 " | 7 / 16-20 | 4000 PSI | Erkek ORB'den Erkek JIC'ye | €20.51 | |
C | 2085-20-20S | Üç değerlikli Krom Çinko | 2.1 " | - | 3000 psi | Erkek NPT'den Erkek NPT'ye | €80.63 |
Özellikler
- Eaton dirsekli hidrolik hortum adaptörleri, sertlik ve uzun süreli dayanıklılık için karbon çeliği bağlantı parçalarına sahiptir.
- Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı akışkanların sağlam bir şekilde sızdırmazlığını sağlamak ve sızdırmaz bağlantı sağlamak için bir O-ring ile donatılmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- SAE
Sık Sorulan Sorular
Uygulamam için doğru Eaton dirsekli hidrolik hortum adaptörünü nasıl seçerim?
Bu hidrolik hortum adaptörlerini seçerken hortumun tipine ve boyutuna, sistemin basınç derecesine ve rakor bağlantı tipine dikkat edilmelidir.
Eaton dirsek hidrolik hortum adaptörlerini nasıl kurarım?
- Eaton dirsekli hidrolik hortum adaptörlerini monte etmeden önce, bunların kullanmayı düşündüğünüz hortum ve bağlantı parçalarıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- Daha sonra hortumları uygun uzunlukta kesin ve uçlarını titizlikle temizleyin.
- Hortumları adaptörlere takın ve bağlantı parçalarını bir anahtar veya uygun bir alet kullanarak iyice sıkın.
- Hortumun diğer ucunda işlemi tekrarlamadan önce herhangi bir sızıntıyı önlemek için bağlantı parçalarının uygun şekilde hizalandığından ve sıkıldığından emin olun.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıvı Seviye Verici Ekranları
- Dikme Kanalı Aksesuarları
- Kapalı Alan Vinç Alt Direk Uzantıları
- Düz Flüt Matkap Uçları
- Tekerlek Takozu Aksesuarları
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Zamanlayıcılar
- Mobilya
- DC Motorlar
- Merkezi Ekipman
- SCHNEIDER ELECTRIC Plastik Basmalı Düğme Operatörünü Serbest Bırakmak İçin Çevirin
- EXTECH Saatli Dijital Higrometre
- TE-CO Tesviye Pedi
- SPEEDAIRE Hortum Makarası 1/2 İnç, 300 Psi
- B & P MANUFACTURING Liberator El Kamyon Dingil Kitleri
- EDWARDS SIGNALING Panel Montaj Kornaları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 5/8-11 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Dikey 3 Yollu Küresel Vanalar Normal Stil, SR Dişli, FKM
- SPEARS VALVES PVC Program 40 Montaj 90 Derece Sokak Dirsekleri, Spigot x Soket
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 Alet Probu Bağlantı Parçaları, Özel Güçlendirilmiş