Conrader Blg 135-150 | Boşaltma Valfleri 135-150 Psi | 41h781 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER BLG 135-150 Boşaltma Valfleri 135-150 Psi | AD4FPD 41H781

CONRADER BLG 135-150 Boşaltma Valfleri 135-150 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD4FPD Modeli: BLG 135-150Çapraz Referans: 41H781
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
€172.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boşaltıcı Pilot Vana
(F) NPT Çıkışı1/4 inç
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPirinç
Giriş1 / 2 "
Topuz MalzemesiPirinç
Maks. akışCfm 60
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.500 F
Maks. Sıcaklık.500 F
Maks. Çalışma basıncı150 psi
NPT Girişi1 / 8 "
O-RingViton
Çıkış1 / 4 "
Genel Derinlik1-15 / 16 "
Toplam yükseklik4.625 "
Uzunluk3.875 "
basınç Aralığı135-150 PSI
KoltuklarPirinç
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
UPC999572380378

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8481309000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Conrader BLG 135-150 pilotlu boşaltma valfi, ekipmanı sabit hızlarda sürekli olarak çalıştırmak için hem bir pilot valfi hem de bir boşaltma valfini birleştirir. Emme boşaltıcıları olmayan uygulamalarda gaz motoru hava kompresörlerinde veya elektrik motorlu hava kompresörlerinde kullanıma uygundur. Bu valf, sistem basıncını algılamak ve atmosfere hava vermek için bir tahliye boşaltıcıya sahip bir boşaltıcı pilot valf gövdesine sahiptir.

Özellikler:

  • Conrader BLG 135-150 pilotlu boşaltma valfi, Viton / silikon O-ring'li pirinç gövdeye, güçlendirilmiş PTFE supaplı ve paslanmaz çelik yaylara sahiptir.
  • Manuel boşaltma için bir alüminyum el boşaltıcı ile birlikte gelir.
  • Bu valfin maksimum ayarı boşaltma basıncını (kesme) ifade ederken, minimum ayar yük basıncını (devreye girme) belirtir.
  • Bu valf, 135 ila 150 psi arasında ayarlanabilir bir basınç aralığına sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Conrader BLG 135-150 pilotlu boşaltma valfinin çalışma sıcaklığı nedir?

A. Bu valf -15 ila 400 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalışır.

S. Bu Conrader BLG 135-150 pilotlu boşaltma valfinde mevcut olan farklı bağlantılar nelerdir?

A.

  • Pilot Giriş: 1/4 inç Dişi NPT
  • Pilot Çıkış: 1/8 inç Dişi NPT
  • Boşaltıcı Girişi: 1/2 inç Dişi NPT
  • Boşaltıcı Çıkışı: 1/2 inç Dişi NPT

S. Bu Conrader BLG 135-150 pilotlu boşaltma valfinin akış kapasitesi nedir?

C. Bu Conrader BLG 135-150 pilotlu boşaltma valfinin maksimum akış değeri 60 SCFM'dir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Çalışma basıncıbasınç AralığıÜcret
CONRADER BLG 115-130 Boşaltma Valfleri 115-130 Psi | AD4FPC 41H780 BLG115-130130 PSI115-130 PSI€172.33
CONRADER BLG 160-175 Boşaltma Valfleri 160-175 Psi | AD4FPE 41H782 BLG160-175175 PSI160-175 PSI€172.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER BLG 135-150 Boşaltma Valfleri 135-150 Psi
€172.33 / Adet