Conrader Blg 160-175 | Boşaltma Valfleri 160-175 Psi | 41h782 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER BLG 160-175 Boşaltma Valfleri 160-175 Psi | AD4FPE 41H782

CONRADER BLG 160-175 Boşaltma Valfleri 160-175 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4FPE Modeli: BLG 160-175Çapraz Referans: 41H782
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
€172.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boşaltıcı Pilot Vana
(F) NPT Çıkışı1/4 inç
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPirinç
Giriş1 / 2 "
Topuz MalzemesiPirinç
Maks. akışCfm 60
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.500 F
Maks. Sıcaklık.500 F
Maks. Çalışma basıncı175 PSI
NPT Girişi1 / 8 "
O-RingViton
Çıkış1 / 4 "
Genel Derinlik1-15 / 16 "
Toplam yükseklik4.625 "
Uzunluk3.875 "
basınç Aralığı160-175 PSI
KoltuklarPirinç
Yay malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8481309000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • (F) NPT Havalandırma Çıkışı (In.) (1/2)
  • Poppet (% 15 Cam)
  • Ön Ayar Aralığı (PSI) (160-175)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Çalışma basıncıbasınç AralığıÜcret
CONRADER BLG 115-130 Boşaltma Valfleri 115-130 Psi | AD4FPC 41H780 BLG115-130130 PSI115-130 PSI€172.33
CONRADER BLG 135-150 Boşaltma Valfleri 135-150 Psi | AD4FPD 41H781 BLG135-150150 psi135-150 PSI€172.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER BLG 160-175 Boşaltma Valfleri 160-175 Psi
€172.33 / Adet