Conrader Ctg3434 | Çek Valf 3/4 X 3/4 | 41h785 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER CTG3434 Çek Valf 3/4 x 3/4 | AD4FPH 41H785 / 0480

CONRADER CTG3434 Çek Valf 3/4 x 3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4FPH Modeli: CTG3434Çapraz Referans: 41H785/0480
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
€36.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
Çatlama basıncı1 psi
Hex Boyutu1- / 14 "
Giriş3 / 4 "
uzunluk2.875 "
MalzemePirinç
Maks. Basınç500 psi
Maks. Sıcaklık.450 F
MontajTankta
Çıkış3 / 4 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
TipTankta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481309000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akış Aralığı Serbest Hava (CFM) (0-30)
  • Poppet (Cam Dolgulu PTFE)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuGirişuzunlukÇıkışÜcret
CONRADER CTG1212 Çek Valf 1/2 x 1/2 | AD4FPF 41H783 / 3229 CTG12127 / 8 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "€26.45
CONRADER CTG5834 Çek Valf 5/8 x 3/4 | AD4FPG 41H784 / 2646 CTG58341-3 / 16 "5 / 8 "2.75 "3 / 4 "€34.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER CTG3434 Çek Valf 3/4 x 3/4
€36.75 / Adet