DESTACO 8100/8300 Serisi Pnömatik Döner Kelepçeler
stil | Model | Salıncak Yönü | Inme | Dikey Kelepçe İnme | Silindir çapı | dağ | Bağlantı noktası boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8116 | Left Hand | 0.85 " | 0.38 " | 0.75 " | Yan veya Üst Montaj | 10-32 | €589.05 | |
B | 8316 | Left Hand | 1.25 " | 0.5 " | 1.5 " | Yan veya Üst Montaj | 3 / 8-16 | €712.32 | |
A | 8115 | Sağ el | 0.85 " | 0.38 " | 0.75 " | Yan veya Üst Montaj | 10-32 | €562.13 | |
B | 8315 | Sağ el | 1.25 " | 0.5 " | 1.5 " | Yan veya Üst Montaj | 3 / 8-16 | €796.46 |
8100/8300 Serisi Pnömatik Döner Kelepçeler
Destaco 8100 & 8300 Serisi pnömatik döner kıskaçlar, üretkenliği artırmak için hızlı sallama ve kıskaç hareketi için güçlü bir hidrolik kenetleme mekanizması kullanır. Hem metalik hem de metalik olmayan ürünlerde ikincil üretim operasyonlarında hızlı kenetleme için tasarlanmıştır. Bu üniteler, yüksek doğrulukla kilit açısı tekrarlanabilirliği sunar ve böylece son derece küçük bir alanda kenetlemeyi mümkün kılar. Yandan veya üstten monte edilebilen blok tipi alüminyum gövdeye sahiptirler. Bu pnömatik döner kıskaçlar, konum algılama için manyetik bir piston halkasına sahiptir ve maksimum 89 lb (40.37 kg) tutma kapasitesi sunan bir sıkıştırma kolu ve mil ile birlikte verilir. Bu pnömatik kelepçeler, 130 psi'ye kadar basınç altında ve -14 derece Fahrenhayt ile 195 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir. İş parçasına kenetlenen havayla çalışan bir döner kolun ucunda manuel olarak ayarlanabilen dişli bir saplama ile donatılmıştır. Bu üniteler, bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindir ile entegre edilmiştir. Bu Destaco pnömatik döner kıskaçlar, delik boyutu ve giriş basıncıyla doğru orantılı olarak kenetleme kuvveti sağlayan kilitlenmeyen kıskaçlardır. Hafif ve sağlam yapı, milyonlarca çalışma döngüsüne izin verir. Bu kelepçeler, sol ve sağ salıncak çeşitlerinde sunulmaktadır. Raptor Supplies.
Bu döner kıskaçları kenetleme kolu olmadan sipariş etmek isterseniz, Parça Numarası'nin sonuna -LA eklemeniz yeterlidir. (Örneğin, 8115-LA veya 8315-LA).
Kullanımlar
Destaco 8100 ve 8300 Serisi blok tarzı pnömatik döner kıskaçlar, kaynak, hafif işleme ve montaj dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için kullanışlıdır. Otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrileri için idealdirler.
Özellikler
- Destaco 8100 & 8300 Serisi pnömatik döner kıskaçlar, 130 psi'ye kadar basınca dayanırken mükemmel yapısal sertlik sunan hafif ve sağlam bir yapıya sahiptir.
- Bu kelepçeler, ünitelerin yanlardan veya üstten monte edilmesini sağlayan blok tarzı bir gövdeye sahiptir.
- Kaynak, hafif işleme ve montaj işlemlerinde kullanım için bir sıkıştırma kolu ve bir mil ile birlikte gelirler.
- Destaco 8100 & 8300 Serisi pnömatik döner kıskaçlar, yuvarlak tip sensörlerle kullanıma hazır sensörlerdir.
- Sol ve sağ salıncak çeşitleri mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 801560: Bu Destaco yedek conta kitleri (801560), kelepçelerin engelsiz çalışması için tasarlanmıştır.
- Destaco 801528 & 801529: Bu Destaco kenetleme kolları, markanın 8100 Serisi pnömatik döner kıskaçlarıyla (sırasıyla 8115 ve 8116) kullanılır. Hafif alüminyum yapıya sahiptirler ve 360 dereceye kadar kol konumlandırma için kilitlenen konik bir bağlantıya sahiptirler.
- Destaco 801532: Bu Destaco sıkıştırma kolu adaptörleri, özelleştirilmiş kelepçe kollarını takmak için bir araç sağlayarak Destaco'nun 8100 Serisi pnömatik döner kelepçelerinin yeteneklerini geliştirir. Her ünite, 360 dereceye kadar serbest hareket sağlayabilen ve zorlu kaynak ortamları için alüminyum konstrüksiyona sahip döndürülebilir bir kola sahiptir.
- Destaco 821512 ve 821513: Bu Destaco sıkıştırma kolları, markanın 8300 Serisi pnömatik döner kıskaçlarıyla (sırasıyla 8315 ve 8316) kullanılır. Hafif alüminyum yapıya sahiptirler ve 360 dereceye kadar kol konumlandırmayı kolaylaştıran kilitli bir konik bağlantıya sahiptirler.
- Destaco 821556: Bu Destaco sıkıştırma kolu adaptörleri, özelleştirilmiş kelepçe kollarını takmak için bir araç sağlayarak Destaco'nun 8300 Serisi pnömatik döner kelepçelerinin yeteneklerini geliştirir. Her ünite alüminyum konstrüksiyona ve 360 dereceye kadar serbest hareket sağlayabilen dönebilen bir kola sahiptir.
- Destaco 821560: Bu yedek conta kitleri, markanın 8300 Serisi pnömatik döner kıskaçları (8315 ve 8316) için idealdir.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 8100 & 8300 Serisi pnömatik döner kıskaçlar, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
Destaco 8100 ve 8300 Serisi pnömatik döner kıskaçların blok tarzı montaj gövdesi, ünitenin ayrı armatürlerin özelliklerine uyarlanabilmesini sağlar. Ek esneklik için üstten veya yandan monte edilebilirler ve kurulum için çok az zaman gerektirirler.
Sık Sorulan Sorular
Pnömatik kelepçe nedir?
Destaco pnömatik kıskaçlar, sürekli üretim operasyonlarında hızlı kenetleme için ideal olan portatif pnömatik manivelalı kıskaçlardır.
Pnömatik kelepçeler nasıl çalışır?
Destaco pnömatik düz çizgi hareketli kelepçeler, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde geçici fikstür, montaj ve kaynak uygulamalarını kolaylaştıran havayla çalıştırılan silindirlere sahiptir.
Salıncak kelepçeleri nasıl çalışır?
Destaco pnömatik döner kıskaçlar, klemp açma ve kenetleme hızlarını artırmak için hareketli kolu kullanmak için doğrudan bir tutucuya veya alet gövdesine monte edilen kancalara sahip cihazlardır.
Destaco, suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanızı öneririz. Pnömatik silindir keçelerinde Magnalube G gresinin kullanılması ideal olacaktır.
Pnömatik silindirin işlevi nedir?
Destaco pnömatik silindirleri, pistonlu doğrusal harekette kuvvet oluşturmak için sıkıştırılmış gaz kullanan mekanik cihazlardır.
Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya diğer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Görev Aydınlatması
- Pirinç Çubuk Stoku
- Yüksek Hızlı Çelik Frezeler
- Minyatür Basınç Anahtarları
- Indüksiyon
- hidrolik hortumlar
- Güç Matkapları
- Basma Düğmeleri
- acil Aydınlatma
- Yağ Soğutucuları
- PATTERSON FAN Hava Topu, 3 Aşama
- WESCO Katlanır Kol Makaslı Kaldırma Masaları
- APPROVED VENDOR Alüminyum Boru
- ARIES FILTERWORKS Laboratuar Su Kartuşu Kiti
- MEGAPRO Hex Allen Bit, İmparatorluk
- DIXON Yüksek Akışlı Bağlayıcılar
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapalı Mastarlar, 1 1/8-12 Unf Lh
- MARTIN SPROCKET Yeniden Delilebilir Tip Gönye Dişliler, Sertleştirilmiş Dişler, 12 Adım
- CROSBY Pranga
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutu, MDBD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler