<span Class='notranslate'>Conrader </span> D | Discharge Valve 500 Psi 1/8 Inch Npt | 39en83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER D Tahliye Vanası 500 psi 1/8 İnç NPT | AH9ACR 39EN83 / 1525

CONRADER D Discharge Valve 500 psi 1/8 Inch NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9ACR modeli: DÇapraz Referans: 39EN83 / 1525

İle alın Mayıs 13, Pazartesi
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
€44.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boşaltma Vanası
(F) NPT Çıkışı1/8
gövde MalzemesiPirinç
Maks. akış20
Maks. Sıcaklık.400 Dereceleri
Maks. Çalışma basıncı500
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
TipBoşaltıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • (F) NPT Havalandırma Çıkışı (In.): 1/4
  • Pirinç Gövde: Y

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGirişÜcret
CONRADER D1 Tahliye Vanası, 1/4 İnç Boşaltma, 1/8 İnç Pilot Girişi FNPT, 1.13Cv Cap. | CE7ZBL 1526 D11/4 "Sıkıştırma€43.39
TEKLİF TALEBİ
CONRADER D2 Tahliye Vanası, 1/4 İnç Boşaltma FNPT, 1/8 İnç Pilot Giriş FNPT, 1.13Cv Cap. | CE7ZBM 1527 D21/4 "FNPT€43.39
TEKLİF TALEBİ
CONRADER D3 Tahliye Vanası, 1/4 İnç Boşaltma, 1/8 İnç Pilot Girişi FNPT, 1.13Cv Cap. | CE7ZBN 1529 D31/4 "Sıkıştırma€43.39
TEKLİF TALEBİ
CONRADER D4 Tahliye Vanası, 1/4 İnç Boşaltma FNPT, 1/8 İnç Pilot Giriş FNPT, 1.13Cv Cap. | CE7ZBP 1530 D41/4 "FNPT€43.39
TEKLİF TALEBİ
CONRADER D6-M Tahliye Vanası, 1/8 İnç Boşaltma MNPT, 1/8 İnç Pilot Giriş FNPT, 1.13Cv Cap. | CE7ZBQ 1645 D6-M1/8 "MNPT€43.39
TEKLİF TALEBİ
CONRADER D7-M Tahliye Vanası, 1/4 İnç Boşaltma MNPT, 1/8 İnç Pilot Giriş FNPT, 1.13Cv Cap. | CE7ZBR 7630 D7-M1/4 "MNPT€57.08
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER D Discharge Valve 500 psi 1/8 Inch NPT
€44.53 / Adet