Conrader D6 | Tahliye Valfi 1/8 İnç Npt 2-15/64 İnç Uzunluk | 39en87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER D6 Tahliye Vanası 1/8 İnç NPT 2-15 / 64 İnç Uzunluk | AH9ACV 39EN87

CONRADER D6 Boşaltma Valfi 1/8 İnç NPT 2-15/64 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9ACV Model: D6Çapraz Referans: 39EN87
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
€47.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boşaltma Vanası
(F) NPT Çıkışı1/8
gövde MalzemesiPirinç
Maks. akış20
Maks. Sıcaklık.400 Dereceleri
Maks. Çalışma basıncı500
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
TipBoşaltıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)4.57
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Pirinç Gövde: Y

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışÜcret
CONRADER D5 Tahliye Vanası 500 psi 1/4 İnç NPT | AH9ACU 39EN86 D520€46.65
CONRADER DL Tahliye Vanası 500 psi 3-29/64 İnç Uzunluk | AH9ACW 39EN88 / 2568 DL60€103.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER D6 Boşaltma Valfi 1/8 İnç NPT 2-15/64 İnç Uzunluk
€47.34 / Adet