Conrader Dl | Tahliye Valfi 500 Psi 3-29/64 İnç Uzunluk | 39tr88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER DL Tahliye Vanası 500 psi 3-29/64 İnç Uzunluk | AH9ACW 39EN88 / 2568

CONRADER DL Boşaltma Valfi 500 psi 3-29/64 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9ACW modeli: DLÇapraz Referans: 39EN88 / 2568

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€103.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boşaltma Vanası
(F) NPT Çıkışı1/2
gövde MalzemesiPirinç
Maks. akış60
Maks. Sıcaklık.400 Dereceleri
Maks. Çalışma basıncı500
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
TipBoşaltıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)6.86
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • (F) NPT Havalandırma Çıkışı (In.): 1/2
  • Pirinç Gövde: Y

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışÜcret
CONRADER D5 Tahliye Vanası 500 psi 1/4 İnç NPT | AH9ACU 39EN86 D520€46.65
CONRADER D6 Tahliye Vanası 1/8 İnç NPT 2-15 / 64 İnç Uzunluk | AH9ACV 39EN87 D620€47.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER DL Boşaltma Valfi 500 psi 3-29/64 İnç Uzunluk
€103.19 / Adet