Conrader Dbd2-1212 | Blöf Valfı 250 Psi 1/2 İnç Npt | 39en90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER DBD2-1212 Blöf Vanası 250 psi 1/2 İnç NPT | AH9ACY 39EN90

CONRADER DBD2-1212 Blöf Vanası 250 psi 1/2 İnç NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9ACY Modeli: DBD2-1212Çapraz Referans: 39EN90
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
€71.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşağı Darbe Vanası
(F) NPT Çıkışı1/2
gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. Sıcaklık.400 Dereceleri
Maks. Çalışma basıncı250
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
TipBoşaltıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Conrader DBD2-1212 blöf vanası, döner vidalı kompresör uygulamalarında kullanılır. Normalde açılması için bir basınç sinyali gerektiren kapalı bir valftir.

Özellikler:

  • Bu tahliye vanası, sıvı akışını izler ve kontrol eder ve bu akışın hacminde veya hızında değişiklik gerektiren durumlara yanıt verir.
  • Valfi kapatmak için bir kuvvet uygulayan ve sıvının geri sekmesini önleyen paslanmaz çelik yay mekanizmalı alüminyum konstrüksiyona sahiptir.
  • Sırasıyla 400 derece F ve 250 psi maksimum sıcaklık ve basınca dayanabilir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bir valf takmak için montaj yönü nasıl olmalıdır?

A. Performansı korumak ve hizmet ömrünü artırmak için bir vana dikey ve dik konumda takılmalıdır.

S. Bir vanadaki tahliye deliğinin işlevi nedir?

A. Boşaltma deliği, vana gövdesinde iç parçaları paslandırabilecek ve vananın açılmasını önleyebilecek herhangi bir yoğuşma suyunun birikmesini önleme amaçlıdır. Tahliye deliği, herhangi bir tahliyeyi güvenli bir şekilde bertaraf etmek için borularla uzaklaştırılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
CONRADER DBD1-1414 Blöf Vanası 250 psi 1/4 İnç NPT | AH9ACN 39EN80 DBD1-1414€53.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER DBD2-1212 Blöf Vanası 250 psi 1/2 İnç NPT
€71.37 / Adet