Conrader Dbd1-1414 | Blöf Valfı 250 Psi 1/4 İnç Npt | 39en80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER DBD1-1414 Blöf Vanası 250 psi 1/4 İnç NPT | AH9ACN 39EN80

CONRADER DBD1-1414 Blöf Vanası 250 psi 1/4 İnç NPT

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9ACN Modeli: DBD1-1414Çapraz Referans: 39EN80
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
€53.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşağı Darbe Vanası
(F) NPT Çıkışı1/4
gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. Sıcaklık.400 Dereceleri
Maks. Çalışma basıncı250
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
TipBoşaltıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • (F) NPT Havalandırma Çıkışı (In.): 1/4
  • Pirinç Gövde: N

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
CONRADER DBD2-1212 Blöf Vanası 250 psi 1/2 İnç NPT | AH9ACY 39EN90 DBD2-1212€71.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER DBD1-1414 Blöf Vanası 250 psi 1/4 İnç NPT
€53.71 / Adet