Conrader Rcb-m-hu-100-125 | Pilot Valf Boşaltıcı 100 - 125 Psi | 29fk86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER RCB-M-HU-100-125 Pilot Valf Boşaltıcı 100 - 125 Psi | AF8QAF 29FK86

CONRADER RCB-M-HU-100-125 Pilot Valf Boşaltıcı 100 - 125 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8QAF Modeli: RCB-M-HU-100-125Çapraz Referans: 29FK86
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
€29.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pilot Valf
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPirinç
Giriş1 / 4 "
Topuz MalzemesiPirinç
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.350 Dereceleri
Maks. Sıcaklık.350 Dereceleri
Maks. Çalışma basıncı125 psi
O-RingViton
Çıkış1 / 8 "
Genel Derinlik15 / 16 "
Toplam yükseklik3.5 "
Uzunluk3.5 "
Preset100 için 125
basınç Aralığı100 - 125 PSI
KoltuklarPirinç
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
TipBoşaltıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481309000

Ürün Detayı:

  • Boyutlar (LXH) (In.) (3-1 / 2 x 3-1 / 2)
  • Ön Ayar Aralığı (PSI) (100 ila 125)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbasınç AralığıGirişTopuz MalzemesiMaks. Çalışma basıncıÇıkışGenel DerinlikToplam yükseklikUzunlukÜcret
CONRADER RCB-M-HU-111-133 Pilot Valf Boşaltıcı 111 ila 133 Psi | AB8VAK 29FK87 RCB-M-HU-111-133111 - 133 PSI1 / 4 "Pirinç133 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€29.69
CONRADER RCL-HU-90-120 Pilot Valf Boşaltıcı 90 - 120 Psi | AF8QAE 29FK85 RCL-HU-90-12090 - 120 PSI3 / 8 "Alüminyum120 psi1 / 4 "1-1 / 2 "4 7 / 32 "4 7 / 32 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER RCB-M-HU-100-125 Pilot Valf Boşaltıcı 100 - 125 Psi
€29.69 / Adet