CONRADER RCL-HU-90-120 Pilot Valf Boşaltıcı 90 - 120 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pilot Valf |
Topu malzemesi | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Giriş | 3 / 8 " |
Topuz Malzemesi | Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 350 Dereceleri |
Maks. Sıcaklık. | 350 Dereceleri |
Maks. Çalışma basıncı | 120 psi |
O-Ring | Viton |
Çıkış | 1 / 4 " |
Genel Derinlik | 1-1 / 2 " |
Toplam yükseklik | 4 7 / 32 " |
Uzunluk | 4 7 / 32 " |
Preset | 90 için 120 |
basınç Aralığı | 90 - 120 PSI |
Koltuklar | Pirinç |
Yay malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tip | Boşaltıcı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8481309000 |
PLATFORM | Model | basınç Aralığı | Giriş | Topuz Malzemesi | Maks. Çalışma basıncı | Çıkış | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCB-M-HU-111-133 | 111 - 133 PSI | 1 / 4 " | Pirinç | 133 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | €29.69 | ||
RCB-M-HU-100-125 | 100 - 125 PSI | 1 / 4 " | Pirinç | 125 psi | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | €29.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00