CONRADER RCL-HU145-175 Yüksek Basınç Pilot Valfi 145-175
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Basınç Pilot Valfi |
(F) NPT Çıkışı | 1/4 inç |
Topu malzemesi | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Giriş | 3/8 (F) NPT |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 350 F |
Maks. Sıcaklık. | 350 F |
Maks. Çalışma basıncı | 1200 PSI |
NPT Girişi | 3 / 8 " |
O-Ring | Viton |
Çıkış | 1/4 (F) NPT |
Genel Derinlik | 1-1 / 4 " |
Toplam yükseklik | 4.25 " |
Uzunluk | 2.5 " |
basınç Aralığı | 20 - 1200 PSI |
Yay malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.67 |
Gemi genişliği (cm) | 4.57 |
HS kodu | 8481801095 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
RCL-HU95-125 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00