Conrader Rcl-s-hu-145-175 | Pilot Valf 145 - 175 Psi 3/8 İnç Npt | 39tr82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER RCL-S-HU-145-175 Pilot Valf 145 - 175 psi 3/8 İnç NPT | AH9ACQ 39EN82

CONRADER RCL-S-HU-145-175 Pilot Valf 145 - 175 psi 3/8 İnç NPT

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9ACQ Modeli: RCL-S-HU-145-175Çapraz Referans: 39EN82
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
€150.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pilot Valf
(F) NPT Çıkışı3/8
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPirinç
Maks. Sıcaklık.350 Dereceleri
Maks. Çalışma basıncı1200
basınç Aralığı20 için 1200
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
TipBoşaltıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)5.84
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Conrader RCL-S-HU-145-175 pilot vana, petrol ve gaz endüstrisinde başka bir pilotlu vananın sıvı akışını kontrol etmek için kullanılır.

Özellikler:

  • Conrader RCL-S-HU-145-175 pilot valfi, açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için pirinç bir gövdeye sahiptir.
  • Bu pilot valf, valfin uzun hizmet ömrü için paslanmaz çelik yay ve bilyadan oluşur.
  • -15 ila 400 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
  • Bu pilot valf, katı safsızlıkları gidermek ve valfin tıkanmasını önlemek için çıkarılabilir, yandan monteli bir lekeleyiciye sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Conrader RCL-S-HU-145-175 pilot vanada ne tür bağlantı sunuluyor?

A. 3/8 inç dişi NPT bağlantılarına sahiptir.

S. Bu pilot valf üzerindeki çeşitli basınç ayarları nelerdir?

A.

  • Boşaltma ayar basıncı, valflerin emme boşaltma mekanizmasını çalıştırarak kompresörün atmosfere salınmasına izin verdiği basınçtır.
  • Yük ayar basıncı, boşaltma valfinin açıldığı ve kompresörün basınçlı hava üretmeye yeniden başlamasına izin verdiği basınçtır.
  • Yük ve yüksüz basınçlar arasındaki basınç farkına diferansiyel denir.

S. Conrader RCL-S-HU-145-175 pilot valfinin çalışma basıncı nedir?

A. 20 ila 1200 psi arasında değişen çalışma basınçlarına sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
CONRADER RCL-S-HU-125-150 Pilot Valf 125 ila 150 psi 3/8 İnç NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-150€150.54
CONRADER RCL-S-HU-95-125 Pilot Valf 1200 psi 3/8 İnç NPT 2-1 / 4 İnç Uzunluk | AH9ACT 39EN84 RCL-S-HU-95-125€150.54
CONRADER RCL-S-HU-160-175 Pilot Valf 1200 psi 3/8 İnç NPT Pirinç | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-175€150.54
CONRADER RCL-S-HU-115-130 Pilot Valf 3/8 İnç NPT 2-1 / 4 İnç Uzunluk Pirinç | AH9ACZ 39EN91 RCL-S-HU-115-130€150.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER RCL-S-HU-145-175 Pilot Valf 145 - 175 psi 3/8 İnç NPT
€150.54 / Adet