Conrader Rcl-s-hu-160-175 | Pilot Valf 1200 Psi 3/8 İnç Npt Pirinç | 39en89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER RCL-S-HU-160-175 Pilot Valf 1200 psi 3/8 İnç NPT Pirinç | AH9ACX 39EN89

CONRADER RCL-S-HU-160-175 Pilot Valf 1200 psi 3/8 İnç NPT Pirinç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9ACX Modeli: RCL-S-HU-160-175Çapraz Referans: 39EN89
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
€150.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pilot Valf
(F) NPT Çıkışı3/8
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPirinç
Maks. Sıcaklık.350 Dereceleri
Maks. Çalışma basıncı1200
basınç Aralığı20 için 1200
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
TipBoşaltıcı
UPC469545418150

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)5.59
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • (F) NPT Havalandırma Çıkışı (In.): 1/4
  • Pirinç Gövde: Y

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
CONRADER RCL-S-HU-125-150 Pilot Valf 125 ila 150 psi 3/8 İnç NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-150€150.54
CONRADER RCL-S-HU-145-175 Pilot Valf 145 - 175 psi 3/8 İnç NPT | AH9ACQ 39EN82 RCL-S-HU-145-175€150.54
CONRADER RCL-S-HU-95-125 Pilot Valf 1200 psi 3/8 İnç NPT 2-1 / 4 İnç Uzunluk | AH9ACT 39EN84 RCL-S-HU-95-125€150.54
CONRADER RCL-S-HU-115-130 Pilot Valf 3/8 İnç NPT 2-1 / 4 İnç Uzunluk Pirinç | AH9ACZ 39EN91 RCL-S-HU-115-130€150.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER RCL-S-HU-160-175 Pilot Valf 1200 psi 3/8 İnç NPT Pirinç
€150.54 / Adet