Conrader Srv250-v-ss-150 | 15x867 Hava Emniyet Ventili | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER SRV250-V-SS-150 Emniyet Ventili Yumuşak Yatak 1/4 İnç 150 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GJD 15X867

CONRADER SRV250-V-SS-150 Emniyet Valfi Yumuşak Koltuk 1/4 İnç 150 Psi Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7GJD Modeli: SRV250-V-SS-150Çapraz Referans: 15X867
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
€96.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Emniyet Valfi
(M) NPT Girişi1/4 inç
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. Sıcaklık.400 F
Ön Ayar Ayarı (PSI)150
Anma CFM @ Ayar Basıncı132
Fok balığıViton
bahar17-7 SS
UPC999571802475
Valf TipiYumuşak Koltuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
CONRADER SRV250-V-SS-050 Emniyet Ventili Yumuşak Yatak 1/4 İnç 50 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GHY 15X862 SRV250-V-SS-050€96.73
CONRADER SRV250-V-SS-060 Emniyet Ventili Yumuşak Yatak 1/4 İnç 60 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GHZ 15X863 SRV250-V-SS-060€96.73
CONRADER SRV250-V-SS-075 Emniyet Ventili Yumuşak Yatak 1/4 İnç 75 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GJA 15X864 SRV250-V-SS-075€96.73
CONRADER SRV250-V-SS-100 Emniyet Ventili Yumuşak Yatak 1/4 İnç 100 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GJB 15X865 SRV250-V-SS-100€96.73
CONRADER SRV250-V-SS-125 Emniyet Ventili Yumuşak Yatak 1/4 İnç 125 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GJC 15X866 SRV250-V-SS-125€96.73
CONRADER SRV250-V-SS-175 Emniyet Ventili Yumuşak Yatak 1/4 İnç 175 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GJE 15X868 SRV250-V-SS-175€96.73
CONRADER SRV250-V-SS-200 Emniyet Ventili Yumuşak Yatak 1/4 İnç 200 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GJF 15X869 SRV250-V-SS-200€96.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER SRV250-V-SS-150 Emniyet Valfi Yumuşak Koltuk 1/4 İnç 150 Psi Paslanmaz Çelik
€96.73 / Adet