Conrader Srv390-1/2-v-ss-100 | 15x879 Hava Emniyet Ventili | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-100 Emniyet Ventili Yumuşak Yatak 1/2 İnç 100 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GJR 15X879

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-100 Emniyet Valfi Yumuşak Koltuk 1/2 İnç 100 Psi Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7GJR Model: SRV390-1 / 2-V-SS-100Çapraz Referans: 15X879
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
€134.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Emniyet Valfi
(M) NPT Girişi1/2 inç
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. Sıcaklık.400 F
Ön Ayar Ayarı (PSI)100
Anma CFM @ Ayar Basıncı193
Fok balığıViton
bahar17-7 SS
UPC994141372761
Valf TipiYumuşak Koltuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8481400000
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
CONRADER SRV390-1/2-V-SS-100 Emniyet Valfi Yumuşak Koltuk 1/2 İnç 100 Psi Paslanmaz Çelik
€134.89 / Adet