Conrader Srv390-1/2-v-ss-150 | 15x881 Hava Emniyet Ventili | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-150 Emniyet Valfi Yumuşak Yatak 1/2 İnç 150 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GJU 15X881

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 Emniyet Valfi Yumuşak Koltuk 1/2 İnç 150 Psi Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7GJU Model: SRV390-1 / 2-V-SS-150Çapraz Referans: 15X881
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
€132.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Emniyet Valfi
(M) NPT Girişi1/2 inç
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. Sıcaklık.400 F
Ön Ayar Ayarı (PSI)150
Anma CFM @ Ayar Basıncı278
Fok balığıViton
bahar17-7 SS
Valf TipiYumuşak Koltuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 emniyet valfi, sıvı boru hatlarında, kazanlarda ve kazanlarda sıvının aşırı basıncına karşı koruma sağlamak için kullanılır. Bu yumuşak yataklı emniyet valfi, patlamalara, arızalara ve yangın tehlikelerine neden olan ani basınç dalgalanmalarını önlemek için kullanılır.

Özellikler:

  • Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 emniyet valfi, açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için paslanmaz çelik gövdeye ve yaya sahiptir.
  • Kimyasallara ve UV hasarına karşı direnç için Viton contalarla birlikte gelir.
  • Bu Conrader SRV390 valfi, 25 ila 300 PSIG ayarlı basınç aralığı ve 1.55 akış faktörü ile gelir.
  • Aşınma direnci için nikel kaplama ile birlikte gelir.

Standartlar ve Onaylar:

  • ASME
  • CRN

Sık sorulan Sorular:

S. Bir Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 valfi ne sıklıkla test edilmelidir?

C. Bu emniyet valfleri periyodik olarak, ideal olarak yılda bir kez test edilmelidir. Ek olarak, testler sıklıkla birikintilerin veya diğer kirleticilerin valf yuvasına girip sızıntılara neden olma riskini de beraberinde getirir.

S. Bu emniyet valfinin önceden ayarlanmış basınç ayarı nedir?

A.150 PSI.

S. Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 emniyet valfinin çalışma sıcaklığı aralığı nedir?

A. -65 ila 400 derece F.

S. Bir emniyet valfini nasıl monte edebiliriz?

A.

  • Vanayı, emniyet vanasının yukarı akış tarafındaki disk üzerinde yoğuşma suyu birikmeyecek şekilde yerleştirmek önemlidir.
  • Bu normalde emniyet valfini buhar borusunun üzerine monte ederek yapılır.
  • Bu durumda, yoğuşma suyu, buhar borusunun altında bulunan emniyet valfinin bağlantısını dolduracaktır.

Ürün Çeşitleri

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 Emniyet Valfi Yumuşak Koltuk 1/2 İnç 150 Psi Paslanmaz Çelik
€132.18 / Adet