Vestil Bs-36 | Sabit İstifleyici, Elektrikli Kaldırmalı, 118 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL BS-36 Sabit İstifleyici, Elektrikli Kaldırmalı, 118 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7MTH Model: BS-36
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
€71.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstrüde Tampon Durdurma
Ankraj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Çapa TipiDüz kafa
Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 130 "
RenkSiyah
Yükseklik1.25 "
uzunluk36 "
MalzemeKauçuk
Ölçü BirimleriHER
Montaj Deliği Çapı3 / 8 "
Ankraj Civata Sayısı2
Genel Derinlik36 "
Paket boyutu1
Ped Uzunluğu36 "
Tampon MalzemesiKauçuk
Ped Genişliği5.5 "
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-bs-36.pdf
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)3.49
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)13.02
HS kodu4016940000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 1uzunlukPed UzunluğuÜcret
VESTIL BS-12 Karşı Dengeli Elektrikli Asansör, 118 İnç Boyut | AG7MTE BS-126"12 "12 "€42.90
VESTİL BS-18 İstifleyici Sayaç Dengesi, 1100 Lb. Kapasite, 62 İnç Boyut | AG7MTF BS-1812 "18 "18 "€47.04
VESTIL BS-24 Ayarlanabilir İstifleyici, Elektrikli Kaldırmalı, 118 İnç Boyut | AG7MTG BS-2418 "24 "24 "€57.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BS-36 Sabit İstifleyici, Elektrikli Kaldırmalı, 118 İnç Boyut
€71.51 / Adet