Continental Industries 1442-00-1513-00 | 4ehj1 Dişi Adaptör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Dişi Adaptör 3/4 x 1 İnç Npt x Boru | AD7GWH 4EHJ1

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Female Adapter 3/4 x 1 Inch Npt x Pipe

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GWH Modeli: 1442-00-1513-00Çapraz Referans: 4EHJ1
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
€352.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Adaptör
BağlantısıNPT x Boru
uzunluk4.81 "
MalzemeÇelik
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 120 F
Konu Boyutu3 / 4-14 "
tüp Boyutu1"
TipDüz
WOG PSI @ 150 F125

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıuzunluktüp BoyutuÜcret
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1513-00 Dişi Adaptör 3/4 x 1/2 In.npt x Tüp | AD7GWD 4EHH6 0442-00-1513-00NPT x Tüp3.16 "1 / 2 "€101.86
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Dişi Adaptör 3/4 x 3/4 In.npt x Boru | AD7GWF 4EHH8 1342-00-1513-00NPT x Boru4.44 "3 / 4 "€264.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Female Adapter 3/4 x 1 Inch Npt x Pipe
€352.51 / Adet