COPE 1B48-24SL-12-09 Merdiven Tepsisi 12 Feet Uzunluk x 24 İnç Genişlik 75 Lb Kapak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Merdiven Tepsi |
Kapasite | 75 lb. / ft., 12 ft. Açıklık |
Yükseklik | 5.25 " |
uzunluk | 12ft. |
Malzeme | Alüminyum |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 63.75 |
HS kodu | 8302416080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1B48-12SL-12-09 | 75 lb. / ft., 12 ft. Açıklık | 12 " | €286.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
3B48-12SL-12-09 | 100 lb / ft., 12 ft. Açıklık | 12 " | €304.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
3B48-24SL-12-09 | 100 lb / ft., 12 ft. Açıklık | 24 " | €347.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00