VESTIL STRAP-16-RE E-klipsli Cırcırlı Kargo Askısı, 16 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Askısı |
Renk | Portakal |
derinlik | 192 " |
Yükseklik | 0.16 " |
uzunluk | 192 " |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Polyester |
Ölçü Birimleri | HER |
Paket boyutu | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-strap-16-re.pdf |
Askı Genişliği | 2" |
genişlik | 2" |
Çalışma süresi | 192 In. |
Çalışma yükü sınırı | 1200 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 487.68 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 5407100090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Kanca Stili | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAYIŞ-12-RE | Portakal | 144 " | 0.16 " | - | 144 " | 1000 lbs. | €40.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
KAYIŞ-16-CE | Portakal | 192 " | 0.73 " | - | 192 " | 1200 lbs. | €37.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
KAYIŞ-27-FH | Sarı | 292 " | 0.25 " | Düz | 324 " | 3325 lbs. | €73.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
KAYIŞ-27-SAĞ | Sarı | 292 " | 0.25 " | Çubuk | 324 " | 3325 lbs. | €67.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
KAYIŞ-6-RTO | Gri | 40.12 " | 1 / 2 " | - | 9.63 " | 800 lbs. | €26.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00