COPE 248-12FT-24 Yatay Tee 12 İnç Genişlik
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Tee |
Bitiş | Sade |
işlev | 12 "Merdiven Tepsileri 2HCL2 ve 2HCL4 ile Kullanım İçin |
Yükseklik | 5.25 " |
uzunluk | 60 " |
Malzeme | Alüminyum |
Tip | 24 "Yarıçap |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.65 |
Gemi genişliği (cm) | 95.25 |
HS kodu | 8302416080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00