<span Class='notranslate'>Corbin </span> Cl3380 Nzd 626 | Extra Hd Lever Lockset Plate | 36nh16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CORBIN CL3380 NZD 626 Extra HD Lever Lockset Plate | AH7ANG 36NH16

CORBIN CL3380 NZD 626 Extra HD Lever Lockset Plate

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7ANG Modeli: CL3380 NZD 626Çapraz Referans: 36NH16
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
€921.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+manivela
ADA UyumluYok hayır
arka plan2.75 "
Çekirdek tipiDahil Değil
BitişSaten Krom
Yangın oylaması3 saat.
sınıf1
Kolu Malzemeçinko
Kolu tipimanivela
Konum TürüTicari, Kurumsal
Lockset İşleviGeçit
Lockset Performans GücüEkstra Ağır Hizmet
Anahtar Sayısı0
Pin Sayısı0
Gerekli Kapı Kalınlığı1-3 / 4 "- 2"
Vuruş Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Grev TipiASA Saldırısı
stil3300 Açılı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Elektrik / Mekanik: Mekanik
  • Bağlanmaya Dayanıklı: Hayır
  • Gömme / Silindirik: Silindirik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPin SayısıBitişişlevVuruş Dim.Grev TipistilKolu MalzemeAnahtar MalzemeÜcret
CORBIN CL3351 NZD 626 Ekstra Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Girişi | AC6ARP 32J232 CL3351 626 NZD6Saten KromGirdi4-7/8" x 1-1/4"Eğri DudakSağ AçılıÇelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç, BronzNikel gümüş€875.29
CORBIN CL3357 NZD 626 Ekstra Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Depo | AC6ARQ 32J233 CL3357 626 NZD6Saten KromDepo4-7/8" x 1-1/4"Eğri DudakSağ AçılıÇelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç, BronzNikel gümüş€899.67
CORBIN CL3355 NZD 626 Ekstra Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti | AC6ARR 32J234 CL3355 626 NZD6Saten KromSınıf4-7/8" x 1-1/4"Eğri DudakSağ AçılıÇelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç, BronzNikel gümüş€918.53
CORBIN CL3310 NZD 626 Ekstra Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Geçidi | AC6ART 32J235 CL3310 626 NZD-Saten KromGeçit4-7/8" x 1-1/4"Eğri DudakSağ AçılıÇelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç, Bronz-€655.84
CORBIN CL3320 NZD 626 Ekstra Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Gizlilik | AC6ARU 32J236 CL3320 626 NZD-Saten KromGizlilik4-7/8" x 1-1/4"Eğri DudakSağ AçılıÇelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç, Bronz-€772.51
CORBIN CL3352 NZD 626 Ekstra Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Sınıfı 1 | AC6ARV 32J237 CL3352 626 NZD6Saten KromSınıf4-7/8" x 1-1/4"Eğri DudakSağ AçılıÇelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç, BronzNikel gümüş€1,022.77
CORBIN CL3351 NZD 10B Ekstra Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Girişi | AC6ARW 32J238 CL3351 Yeni Zelanda 10B6Okside Yağ Ovuşturulmuş BronzGirdi4-7/8" x 1-1/4"Eğri DudakSağ AçılıÇelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç, BronzNikel gümüş€811.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CORBIN CL3380 NZD 626 Extra HD Lever Lockset Plate
€921.87 / Adet