COTTERMAN 1302N2626A3E10B1C1P6 Çelik Sabit Basamak, 20 İnç Toplam Yükseklik, 500 Lbs. Yük Kapasitesi, 2 Adım
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | adım |
ANSI Türü | IA |
Temel Derinlik | 23 " |
Alt genişlik | 27 " |
Kapalı Derinlik | 23 " |
Kapalı yükseklik | 20 " |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükleme kapasitesi | 500 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Net ağırlık | 25 lbs. |
Adım Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 20 " |
Adım Derinliği | 10 " |
Basamaklı Tabure Ürün Grubu | Sabit Adım |
Üst Basamak Yüksekliği | 20 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Temel Derinlik | Alt genişlik | Bitiş | Malzeme | Net ağırlık | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403N2628A3E10B1C1P1 | 34 " | 28 " | Elektrostatik toz boyalı | - | 43 lbs. | 3 | 30 " | €433.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
1802N2626A3E10B1C50P6 | 23 " | 27 " | Aydınlatılmış | Alüminyum | 14 lbs. | 2 | 20 " | €356.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
1803N3232A3E10B1C50P6 | 33 " | 33 " | Aydınlatılmış | Alüminyum | 24 lbs. | 3 | 30 " | €588.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
1903N2628A3E10B1C50P1 | 34 " | 28 " | Aydınlatılmış | Alüminyum | 22 lbs. | 3 | 30 " | €584.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00