COTTERMAN 1514R2642A1E20B4C1P3 Haddeleme Merdiveni Demonte Küpeşte Platformu 140 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
Çalıştırma Tipi | Ayak pedalı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Temel Derinlik | 111 " |
Taban Genişliği | 42 " |
Alt genişlik | 42 " |
Tırmanma açısı | 59 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 450 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 14 |
Toplam yükseklik | 182 " |
Platform Derinliği | 20 " |
Platform Yüksekliği | 140 " |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | Genişletilmiş Metal |
Gemi ağırlığı (kg) | 184.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 502.92 |
Gemi genişliği (cm) | 111.76 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Küpeşte Yüksekliği | Çalıştırma Tipi | Montajlı / Montajsız | Malzeme | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210R2632A1E12B4C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | 30 " | Ayak pedalı | montajlı | Kaynaklanmış çelik | 10 | 130 " | 12 " | €1,508.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
1505R2630A6E20B4C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | 30 " | Ayak pedalı | demonte | Çelik | 5 | 80 " | 20 " | €985.85 | ||
1506R2630A6E20B4C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | 30 " | Ayak pedalı | demonte | Çelik | 6 | 90 " | 20 " | €1,260.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
1507R2630A6E20B4C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | 30 " | Ayak pedalı | demonte | Çelik | 7 | 100 " | 20 " | €1,322.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
1508R2632A6E20B4C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | 30 " | Ayak pedalı | demonte | Çelik | 8 | 110 " | 20 " | €1,566.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
1509R2632A6E20B4C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | 30 " | Ayak pedalı | demonte | Çelik | 9 | 120 " | 20 " | €1,613.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
1510R2632A6E20B4C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | 30 " | Ayak pedalı | demonte | Çelik | 10 | 130 " | 20 " | €1,787.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00