COTTERMAN 3MS C1 Güvenlik Kafesi Çelik Orta
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Merdiven Güvenlik Kafesi |
Bitiş | Gri Toz Boya |
Dia İçinde. | 29 " |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 3ft. |
Bölüm uzunluğu | 3ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00